カテゴリ
- 自動車純正部品(232)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
- 制御機器(204)
- パソコン/周辺機器(114)
- メカニカル部品(85)
- 機構部品(54)
- 物流用品(49)
- 事務用品(45)
- 切削工具(43)
- 測定用品(35)
- 電動工具(27)
- 自動車補修部品(25)
- 科学研究・開発用品(18)
- テープ(17)
- バイク純正部品(16)
- 電気材料(16)
- 卓上消耗品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 建築金物(13)
- 作業工具(13)
- 厨房用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- オフィス家具(11)
- 梱包用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 農業機械(10)
- 安全標識(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 家電(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 日用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 研磨材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 縫製用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 洗車・清掃(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 作業服(4)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(184)
- MAZDA(マツダ)(116)
- ミツビシ(97)
- メディアカバーマーケット(96)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- 三木プーリ(37)
- CKD(33)
- TRUSCO(26)
- エスコ(23)
- 日東工業(22)
- 河村電器産業(21)
- YAGEO(18)
- KHK(小原歯車工業)(17)
- TRACO POWER(17)
- ニッサン(15)
- ニチバン(13)
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- ホンダ(12)
- ワルター(11)
- ブランドをもっと見る
「n-102」の検索結果

両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
(38件のレビュー)¥129税込¥1421巻当日出荷ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質紙粘着力(N/10mm)4.8
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102
タキロンシーアイ¥22,285税込¥24,5141枚10日以内出荷遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5色赤透明波長範囲(nm)480~550比重1.4可視光線透過率(%)9公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値6<サービス分類オーダー・加工
ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(139件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ソフトクッション
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥359税込¥3951袋(8個)当日出荷から3日以内出荷衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
金具 ロープ止め用 J型 異形
(36件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から28日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
結束バンド 耐候性
ELPA(22件のレビュー)¥683税込¥7511パック(5本)当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)色黒タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
リングナット
アソー(14件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
フラックス塗付用ペン ボンペン
日本ボンコート(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
ハブロックナット R
OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)¥629税込¥6921袋(2個)当日出荷メーカーニッサン、ミツビシ適合車種ニッサン[代表純正番号:43231-6A00C]、ミツビシ[代表純正番号:MU001787]
布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN11-50ピンク
ニチバン¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。幅(mm)50厚さ(mm)0.3色ピンク長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム
信栄物産(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から10日以内出荷大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
...