カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(77)
  • TRUSCO(240)
  • SMC(167)
  • エレコム(137)
  • サンワサプライ(136)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • omron(オムロン)(102)
  • IDEC(和泉電気)(81)
  • TAKIGEN(タキゲン)(75)
  • CKD(67)
  • RS PRO(63)
  • アズワン(62)
  • 3M(スリーエム)(56)
  • MagX(マグエックス)(55)
  • イスカル(48)
  • LAMP(スガツネ工業)(48)
  • ELPA(45)
  • 三菱電機(45)
  • 大阪魂(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「n2」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    6,930税込7,623
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • 19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,380税込1,518
    1パック(10巻)
    当日出荷
    入数10巻全質量(g)630
  • 50mm用 カッター付テープホルダー エスコ

    50mm用 カッター付テープホルダー

    エスコ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    テープ引張強度が調整できます。
    エスコ品番EA944N-2
  • ヘルメットステッカー(玉掛資格者) エスコ

    ヘルメットステッカー(玉掛資格者)

    エスコ
    155税込171
    1組(2枚)
    当日出荷
    裏面のり付 粘着
    仕様●内容:玉掛資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
  • ヘルメットステッカー(玉掛) エスコ

    ヘルメットステッカー(玉掛)

    エスコ(2件のレビュー)
    155税込171
    1組(2枚)
    当日出荷
    裏面のり付 粘着
    仕様●内容:玉掛●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
  • ヘルメットステッカー(車両系設備) エスコ

    ヘルメットステッカー(車両系設備)

    エスコ(2件のレビュー)
    155税込171
    1組(2枚)
    当日出荷
    裏面のり付 粘着
    仕様●内容:車輌系設備機械運転資格者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
  • M22x35mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M22x35mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-22ねじ径(mm)M22
  • M24x38mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M24x38mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-24ねじ径M24ねじ径(mm)M24
  • 10mm ヘラ(ステンレス製/木柄) エスコ

    10mm ヘラ(ステンレス製/木柄)

    エスコ
    485税込534
    1本
    当日出荷
    材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ厚さ(mm)1.2全長(mm)180刃幅(mm)10
  • 305mm ビードクリームブラシ エスコ

    305mm ビードクリームブラシ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた素材でビードクリームによく馴染みます
  • 同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製 エスコ

    同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製

    エスコ
    345税込380
    1袋(10個)
    当日出荷
    同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
    仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
  • M20x30mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M20x30mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-20ねじ径M20ねじ径(mm)M20
  • 小物ケース(カラビナ付) エスコ

    小物ケース(カラビナ付)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    カラビナ付 両サイドにペン、カッター等を収納できるポケット付 前面にはファスナーポケット有り
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:115×80×180●ベルト幅:55mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●カラビナ開口幅:12mm
  • R 1/4”xRc1/4” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 1/4”xRc1/4” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AN-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 200mmx130mm テープ用フレキシブルフック エスコ

    200mmx130mm テープ用フレキシブルフック

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
    エスコ品番EA944N-27材質スチール全長(mm)200質量(g)50棒長(mm)130テープ長さ(mm)200主なワークパーツ
  • 45L ごみ袋(ヒモ付/10枚) エスコ

    45L ごみ袋(ヒモ付/10枚)

    エスコ
    745税込820
    1個
    当日出荷
    引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。
    用途いろいろな収納作業にエスコ品番EA995AN-2材質ポリエチレン質量(g)315入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800
  • Φ0.4x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#600) エスコ

    Φ0.4x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#600)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA826VN-21形状粒度600
  • 8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-20材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)8使用荷重(kg)350表面処理研磨リング内寸(mm)50×30
  • 2450kg 強力型ロングシャックル エスコ

    2450kg 強力型ロングシャックル

    エスコ(1件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
  • AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • Φ22mm [VE管]連結(ベージュ) エスコ

    Φ22mm [VE管]連結(ベージュ)

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947HN-2F
  • 6 mmxG 1/8" リングナット エスコ

    6 mmxG 1/8" リングナット

    エスコ
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-85入数1個ねじサイズG(PF)1/8"銅管径(Φmm)6
  • 20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    370税込407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CN-20厚さ(mm)3呼び径(A)20呼び圧力10K
  • AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 2/ 4mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ

    2/ 4mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)

    エスコ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SN-23
  • フレキ管用 防水パッキンセット エスコ

    フレキ管用 防水パッキンセット

    エスコ
    2,600税込2,860
    1袋
    当日出荷
    ミラフレキSS専用 GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
  • AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 10x28mm 押しスプリング エスコ

    10x28mm 押しスプリング

    エスコ
    830税込913
    1セット(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VN-28材質ステンレス製高さ(mm)28.0、許容荷重時:20.32線径(Φmm)1.6外径(Φmm)10総巻数(巻)12.0密着高さ(mm)18.4ばねの種類押しばね
  • 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色) エスコ

    2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1セット
    当日出荷
    EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BN-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • Φ16mm フレキ管コネクター エスコ

    Φ16mm フレキ管コネクター

    エスコ
    73税込80
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947HN-21D
  • 1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ

    1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角)

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全長(mm)38質量(g)145対辺(mm)15外径(Φmm)27差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-89
  • AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 丸スツール エスコ

    丸スツール

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • Φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコ

    Φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ)

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947HN-2G
  • 1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ

    1/2"DR/27mm インパクト八角ソケット(二重四角)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)46質量(g)278対辺(mm)27外径(Φmm)45.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-96
  • AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 2.5mm ボールポイント[Hex]ビット エスコ

    2.5mm ボールポイント[Hex]ビット

    エスコ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GN-2.5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ

    2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1セット
    当日出荷
    仕様EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。接続型難燃性フィルム(ハトメ付)単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)イエロー寸法(m)2×0.51×2.07(H)全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • 40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    30,700税込33,770
    1本
    当日出荷
    付属品校正証明書取扱説明書仕様校正証明書付コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。全長(mm)520質量(g)1350寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32型番T4MN200CH-QL寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)474最小目盛(N・m)2差込角(inch)1/2適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
  • 超強力マグネット エスコ

    超強力マグネット

    エスコ
    1,040税込1,144
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付