カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • オカムラ(岡村製作所)(119)
  • IDEC(和泉電気)(100)
  • CKD(80)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • ホンダ(68)
  • ニッセイ(46)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
  • omron(オムロン)(35)
  • LAMP(スガツネ工業)(30)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • コフロック(29)
  • 渡辺電機工業(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • イハラサイエンス(21)
  • 旭精工(19)
  • イマオコーポレーション(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n21」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2450kg 強力型ロングシャックル エスコ2450kg 強力型ロングシャックルエスコ(1件のレビュー)
4,240税込4,664
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ16mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-21
M4/11mm [軽量用]防振ゴム エスコM4/11mm [軽量用]防振ゴムエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
軽量機器の防振に適しています。
取付ねじ穴サイズM4エスコ品番EA949HS-194形状丸形高さ(mm)11接続ねじM4接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)21支持荷重(N)25材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)34適合用途防振
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
Φ16mm フレキ管コネクター エスコΦ16mm フレキ管コネクターエスコ
90税込99
1個
当日出荷
エスコ品番EA947HN-21D
Φ0.4x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#600) エスコΦ0.4x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#600)エスコ
6,010税込6,611
1個
当日出荷
粒度600エスコ品番EA826VN-21形状
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
970税込1,067
1本
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
Φ18x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個) エスコΦ18x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)エスコ
510税込561
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-218Y
2/ 4mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx10m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-21
万能防水ケース[内寸210x150x 90mm] エスコ万能防水ケース[内寸210x150x 90mm]エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
仕様ウレタンありエスコ品番EA657-115材質ウレタンあり質量(kg)0.9ブルー/クリア外寸(mm)232×192×111内寸(mm)208×144×92IP等級67
M10x 40mm [焼入]スラストボルト エスコM10x 40mm [焼入]スラストボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-21寸法A(mm)48寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法EM10
75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様固定エスコ品番EA986PN-21質量(kg)0.5車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)80ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製) エスコM6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DN-21材質ステンレスねじ径M6ねじ径(mm)M6
108-134mm 鋼 製 束(F型) エスコ108-134mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-21材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)108~134ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
1/2"sqx21mm ディープソケット(十二角) エスコ1/2"sqx21mm ディープソケット(十二角)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-21
1/2"sqx21mm ディープソケット エスコ1/2"sqx21mm ディープソケットエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618KN-21
Φ10x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個) エスコΦ10x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-210Y
Φ10x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコΦ10x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-210G
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-21定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
たる エスコたるエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
内側面に容量を示すメモリ付。
材質ポリプロピレンライトブルー
[六角軸]木工用ロングドリル エスコ[六角軸]木工用ロングドリルエスコ
2,900税込3,190
1本
翌日出荷
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼被削材対応:木材
3/8"sqx21mm  ディープソケット エスコ3/8"sqx21mm ディープソケットエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-21
Φ15x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個) エスコΦ15x20mm 丸型保護キャップ(イエロー/2個)エスコ
435税込479
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-215Y
Φ12x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコΦ12x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-212G
パーツケースセット エスコパーツケースセットエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
裁ちばさみ(硬刃) エスコ裁ちばさみ(硬刃)エスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
刃に硬い特殊鋼を使用、柔らかな薄布から厚いカーペットまで様々にお使い頂けます。刃部が非常に硬いため、刃の摩耗が激しかった化学繊維、・皮革・ゴムなどの裁断に適し、切れ味が長続きします。錆に強く、耐久性も抜群、作業能率も高めます。使用後は油をつけて保管してください。裁断後の刃ずれも少なく、切れ味が長持ちします。