カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • CKD(64)
  • ニッセイ(48)
  • Puig (プーチ)(47)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • 三木プーリ(28)
  • イスカル(21)
  • 三菱電機(17)
  • タカノ(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • 旭精工(15)
  • イハラサイエンス(15)
  • コーセル(14)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • 椿本チエイン(11)
  • (11)
  • 富士電機(10)
  • イマオコーポレーション(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n48」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
190x43x13mm 強力マグネット エスコ190x43x13mm 強力マグネットエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
特性強力仕様耐腐食エスコ品番EA781EH-43材質スチール寸法(mm)190×43×13穴径(Φmm)4.2使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])480[48]穴ピッチ(mm)110
200mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ200mm 固定金具付車輪[空気入]エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HG-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
200mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ200mm 自在金具付車輪[空気入]エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HH-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)2.6車輪幅(mm)50寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)48圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
Φ31.8x25.4mm 強力マグネット エスコΦ31.8x25.4mm 強力マグネットエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-25材質Alnico5寸法(mm)Φ31.8×25.4質量(g)113穴径(Φmm)7.1溝幅(mm)8.0~17.2使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])48[4.8]
M48x70mm アイボルト(鍛造) エスコM48x70mm アイボルト(鍛造)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-48ねじ径M48ねじ径(mm)M48
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-48定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AN48 省エネタイプ Vベルト エスコAN48 省エネタイプ Vベルトエスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)1219エスコ品番EA967AN-48規格AN48
M48x144mm エクステンションナット エスコM48x144mm エクステンションナットエスコ
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637GN-48長さ(mm)144
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108質量(g)2110使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
15mm 目地用刷毛 エスコ15mm 目地用刷毛エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HN-48全長(mm)280質量(g)10種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)化学繊維毛主な用途水性用・目地用毛色白色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)15