カテゴリ
- 電動工具(7)
- 研磨材(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- アイエルモータースポーツ(188)
- 渡辺電機工業(180)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(94)
- CKD(47)
- メディアカバーマーケット(37)
- ダイヤトレンド(16)
- ブロードウォッチ(13)
- アイシン精機(9)
- スリーナイン島野(8)
- AFAM(アファム)(8)
- KANA(片山チエン)(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- brembo(6)
- ホームテイスト(6)
- リスパック(5)
- JIGRIP(ジグリップ)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
「na8」の検索結果
特価

ナイロンチューブ(軟質/黒)
エスコ(3件のレビュー)¥930~税込¥1,023~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
6.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷エスコ品番EA638NA-8材質スチール寸法L(mm)71ねじ径M27使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22
80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986NA-80材質車輪:鋳鋼、本体:スチール材質(車輪)鋳鋼車輪幅(mm)25全高(mm)102ストッパーなし耐熱温度(℃)‐25/120
175mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
エスコ¥7,300税込¥8,0301セット翌日出荷エスコ品番EA109NA-83軸径(Φmm)6全長(mm)1100~2700種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチックパイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)ローラーサイズ(mm)175主な用途水性用材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
100mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
エスコ¥4,050税込¥4,4551セット翌日出荷エスコ品番EA109NA-81軸径(Φmm)6全長(mm)700~1200種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチックパイプ径(Φmm)22(1段目)、19(2段目)ローラーサイズ(mm)100主な用途水性用材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
150mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
エスコ¥5,320税込¥5,8521セット翌日出荷エスコ品番EA109NA-82軸径(Φmm)6全長(mm)780~1820種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチックパイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)ローラーサイズ(mm)150主な用途水性用材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
(EA899NS-30・NA-30用) フェルトフィルター
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷EA899NA-30、EA899NS-30用替フェルトフィルター(1個)エスコ品番EA899NS-39