カテゴリ
- 農業機械(16)
- 電気材料(9)
- 防犯用品(4)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- ナイキ(1,693)
- 三菱電機(172)
- ノーリツ(164)
- リンナイ(164)
- ハスクバーナ(48)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(44)
- 広島(39)
- ヤヨイ化学(38)
- EARTH MAN(34)
- ユーエイキャスター(34)
- エレコム(33)
- 斎藤撚糸(32)
- マキタ(31)
- セフティー3(28)
- 三陽金属(ERBA)(27)
- Anker(アンカー)(27)
- カルエンタープライズ(25)
- 室本鉄工(24)
- ブランドをもっと見る
「naiki」の検索結果

Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-100材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BP-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)50太さ(mm)4
Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ(1件のレビュー)¥6,320税込¥6,9521個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-300材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)91.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
Φ4.0mmx152.0m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-500材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)152使用荷重(kg)250太さ(mm)4
パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,998~税込¥2,198~1巻翌日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。材質ナイロン色ODグリーン使用荷重(kg)50太さ(mm)Φ4
2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
エスコ(2件のレビュー)¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷耐久性があり、切れ味に優れます。用途EA898R-7用替コードエスコ品番EA898R-27質量(g)730長さ(m)100コード四角ナイロンコード太さ(mm)2.4
2.4mmx290mm ナイロンカッター
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。エスコ品番EA898R-7直径(Φmm)100質量(g)205穴径(Φmm)25.4コード長さ(mm)290コード径(Φmm)2.4コード四角ナイロンコード×2本![[EA898RB-10用]替ナイロンカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572626-231110-02.jpg)
[EA898RB-10用]替ナイロンカッター
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷替ナイロンカッター。柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用。障害物の多い場所に使用。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用。用途AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700用。コード長さ(m)7コード径(Φmm)1.65
2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
エスコ¥9,890税込¥10,8791個翌日出荷NYLON12を添加。摩耗や劣化の少ないタイプです。用途EA898R-6、7用替コードエスコ品番EA898R-21質量(g)750長さ(m)100コード四角ナイロンコード太さ(mm)2.4
2.4mmx180mm ナイロンカッター
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷ワンタッチでコードの脱着が可能。用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適エスコ品番EA898R-12材質【コード】ナイロン直径(Φmm)120長さ(m)180(10本)穴径(Φmm)25.4太さ(mm)2.4
2.4mmx4m ナイロンカッター
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷ナイロンコードは磨耗すると自動的に繰り出されます。用途塀、石垣、フェンスのヘリ、小石の多い場所での作業に最適エスコ品番EA898R-11材質【コード】ナイロン直径(Φmm)130穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)4コード径(Φmm)2.4
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。エスコ品番EA898R-6寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m直径(Φmm)110長さ(m)5穴径(Φmm)25.4
1/4 縮尺定規
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。仕様●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-015●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:60cm・40cm●縮尺:1/4●製図しやすい透明、方眼入り
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲)
エスコ¥170税込¥1871本欠品中形状曲全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
150x230mm ナイロンたわし(茶/高耐久)
エスコ¥269税込¥2961個当日出荷中目 シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。エスコ品番EA928AS-7材質ナイロン不織布寸法(mm)150×230×80色茶質量(g)23タイプ高耐久タイプ繰り返し・詰め替え対応
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本)
エスコ¥1,600税込¥1,7601本(10本)当日出荷形状曲全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行入数10本ブラシ寸法(mm)10×60
音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個欠品中材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10~50録音時間最大10秒間録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10~40
音声案内機 (人感センサー付き)
エスコ¥36,300~税込¥39,930~1個(1個)ほか翌日出荷材質ASA樹脂電球LED×4個使用温湿度範囲温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと)電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日検知エリア(m)水平方向約360° (3)音量(dB)0~80db (1m前方)
センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V
エスコ¥49,500税込¥54,4501個翌日出荷停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本取付フランジ式(平面にネジ留め)質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)![[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576536-220418-02.jpg)
[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有















![[EA898RB-10用]替ナイロンカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572626-231110-02.jpg)
![[EA898RC-20用]替ナイロンカッター用コード(20本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116766-190802-02.jpg)




















![[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576536-220418-02.jpg)