カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 作業工具(6)
- 研磨材(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- トレード(836)
- P・O・Pプロダクツ(713)
- イトーキ(639)
- SMC(221)
- 廣杉計器(107)
- 日東工器(55)
- UDトラックス(51)
- YAMAHA(ヤマハ)(44)
- nepros(33)
- CKD(31)
- ノーリツイス(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- オープン工業(15)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 京セラ(14)
- 生興(14)
- ホンダ(12)
- 常磐精工(12)
- ブランドをもっと見る
「nb-2」の検索結果
特価

M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(13本)当日出荷エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
0.75ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷エスコ品番EA638NB-2材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8
300mmしゃもじ
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。材質ポリプロピレン全長(mm)300色ホワイト頭部幅(mm)93耐熱温度(℃)120
M2 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(11本)当日出荷エスコ品番EA949NB-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状皿頭
100V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)
エスコ¥6,840税込¥7,5241個翌日出荷エスコ品番EA940NB-2長さ(mm)81幅(mm)64厚さ(mm)81種類電磁開閉器補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)4
150mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521組翌日出荷エスコ品番EA109NB-2軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリルローラーサイズ(mm)150主な用途塗装用
M2 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状皿頭
サーマルリレー(標準形)
エスコ¥3,210~税込¥3,531~1個翌日出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2










![[DS2] マスク(防塵用/三面立体構造/1枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64620606-210506-02.jpg)