カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 作業工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- P・O・Pプロダクツ(264)
- SMC(185)
- オカムラ(岡村製作所)(163)
- 廣杉計器(162)
- 伊東電機(107)
- ニッサン(70)
- CKD(53)
- AUTO-BI(山田辰)(45)
- UDトラックス(43)
- nepros(35)
- ノーブランド(28)
- イトーキ(24)
- MAZDA(マツダ)(24)
- ビーエム機器(18)
- SIEMENS(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- オーエッチ工業(13)
- 京セラ(13)
- ブランドをもっと見る
「nb3」の検索結果

M3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(26本)当日出荷エスコ品番EA949NB-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状皿頭
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥435~税込¥479~1本当日出荷から翌日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
1.0 ton 強力型ボウシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥390税込¥4291個当日出荷エスコ品番EA638NB-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
360mmしゃもじ
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。材質ポリプロピレン全長(mm)360色ホワイト頭部幅(mm)95耐熱温度(℃)120
90x190mm 一斗缶切り
エスコ¥1,050税込¥1,1551本当日出荷用途缶切りスクレッパー材質刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木全長(mm)190質量(g)125刃長(mm)80刃幅(mm)90刃厚(mm)1.0
175mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
エスコ¥2,290税込¥2,5191組翌日出荷エスコ品番EA109NB-3軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリルローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用
M3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷エスコ品番EA949NB-350材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状皿頭
サーマルリレー(標準形)
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 富士電機電圧(V)200で使用可能(最大690迄)補助接点1a1bヒートエレメント数2