カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 測定用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SIEMENS(78)
  • HUBER & SUHNER(73)
  • シュナイダーエレクトリック(52)
  • SMC(49)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(44)
  • MV AGUSTA(43)
  • ハリケーン(40)
  • ゴールドメダル(37)
  • 黒田精工(36)
  • NEUTRIK(29)
  • RS PRO(29)
  • プロトティップ(28)
  • JUKI(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • EATON(イートン)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(21)
  • onsemi(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc5」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワニ口クリップ(赤) エスコワニ口クリップ(赤)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-09プラグ径(Φmm)4
ワニ口クリップ(黒) エスコワニ口クリップ(黒)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-08プラグ径(Φmm)4
170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル エスコ170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドルエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-5軸径(Φmm)6サイズミドル種類ハンドル材質(軸)スチール材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)170(W)×375(H)
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
14,700税込16,170
1セット
翌日出荷
樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
50mmx25m 建築養生テープ エスコ50mmx25m 建築養生テープエスコ
420税込462
1個
当日出荷
エスコ品番EA944NC-50主な用途建築養生用
1"  x175mm 片口スパナ(ショートサイズ) エスコ1" x175mm 片口スパナ(ショートサイズ)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613NC-5商品構成単品
2.0 ton 強力型シャックル エスコ2.0 ton 強力型シャックルエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NC-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
ワニ口クリップ エスコワニ口クリップエスコ
815税込897
1個
翌日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計。4mmセーフティテストクリップ。硬質絶縁スリーブ付。
[直径510mm用]5mフレキシブルダクト エスコ[直径510mm用]5mフレキシブルダクトエスコ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様マンホール・トンネル・床下・屋根裏など、閉ざされた空間の強制換気に適合本体EA897NA-5サイズ直径510mm×5m
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
36,700税込40,370
1セット
翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6アズワン品番68-1831-66
600x600x5mm MCナイロン板 エスコ600x600x5mm MCナイロン板エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NC-5D
Rc 2 " x Rc  2 "  砲金エルボ エスコRc 2 " x Rc 2 " 砲金エルボエスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432NC-50
M5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本) エスコM5 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-512
300x300x5mm MCナイロン板 エスコ300x300x5mm MCナイロン板エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NC-5B
M5 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM5 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-510長さ(mm)10ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本) エスコM5 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-550長さ(mm)50ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
M5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-530
M5 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM5 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-525長さ(mm)25ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)8頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-508
テストリード(スタック接続対応型) エスコテストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
M5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコM5 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-535長さ(mm)35ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
M5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-545
M5 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM5 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
250税込275
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-540
M5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコM5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本) エスコM5 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/16本)エスコ
250税込275
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-515長さ(mm)15ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコタップダイスセット(NC,NF,NPT)エスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)