カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(501)
  • 空調・電設資材(256)
  • 配管・水廻り設備部材(231)
  • 作業工具(149)
  • 物流用品(132)
  • 建築金物(106)
  • 整備工具・収納(105)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • 事務用品(76)
  • 防犯用品(49)
  • 手袋(44)
  • スプレー・オイル・グリス(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 接着剤・補修材(38)
  • 安全用品(34)
  • 保管用品(31)
  • 清掃用品(31)
  • 安全標識(28)
  • 溶接用品(26)
  • 制御機器(25)
  • 研磨材(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 機構部品(22)
  • 測定用品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 農業機械(16)
  • 救急・衛生(15)
  • 電気材料(14)
  • 家電(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 日用品(7)
  • 照明(6)
  • 作業服(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(260)
  • Panasonic(パナソニック)(2,652)
  • SMC(1,834)
  • トヨタ(1,630)
  • RS PRO(1,572)
  • 大阪魂(1,274)
  • ホンダ(1,029)
  • Puig (プーチ)(997)
  • Aron(アロン化成)(975)
  • NEG(日電理化硝子)(953)
  • マルヤス電業(844)
  • 扶桑精機(761)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(734)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(706)
  • ニチコン(705)
  • オカムラ(岡村製作所)(699)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(677)
  • 未来工業(649)
  • ISOTTA (イソッタ)(648)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nca」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコM8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)エスコ(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
エアーツールオイル 0.3L エスコエアーツールオイル 0.3Lエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1本
当日出荷
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級アズワン品番64-7822-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製) エスコ高荷重用背負子[背たろう君](アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
23,700税込26,070
1台
当日出荷
耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付) 森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。 大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン寸法(mm)360×250×640(H)質量(kg)1.9フレーム:OD、バンド:ブラック耐荷重(kg)50
48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(パイプT継ぎ)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
材質亜鉛合金タイプパイプT継ぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)エスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
コンクリート釘 エスココンクリート釘エスコ
485税込534
1セット(60本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質質量(g)500
3-12mm ボードアンカー(100個) エスコ3-12mm ボードアンカー(100個)エスコ(1件のレビュー)
1,370税込1,507
1袋(100個)
当日出荷
エスコ品番EA947AH-5
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)エスコ(1件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷
仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
25,400税込27,940
1個
当日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-93付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(中間コーナーK継ぎ)エスコ
2,910税込3,201
1個
当日出荷
仕様中間コーナーK継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
100cc トックリ缶(スチール製) エスコ100cc トックリ缶(スチール製)エスコ
3,910税込4,301
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-23材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)100入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×66(H)×Φ20
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)エスコ
3,030税込3,333
1個
当日出荷
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1.0L 取手無角缶(スチール製) エスコ1.0L 取手無角缶(スチール製)エスコ
6,610税込7,271
1袋(10個)
欠品中
取手無。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
3.40x65mm コンクリート釘(約94本) エスコ3.40x65mm コンクリート釘(約94本)エスコ
550税込605
1セット(94本)
当日出荷
アズワン品番64-7957-42
M8x 30mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM8x 30mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
370税込407
1パック(10本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945BJ-8
20g  アロンアルファ(#201) エスコ20g アロンアルファ(#201)エスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
M10x 40mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM10x 40mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
390税込429
1パック(10本)
当日出荷
ねじ径M10エスコ品番EA945BJ-10
安全カバー/3Pプラグ用(白/2個) エスコ安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。
エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム適合プラグ3P
200cc トックリ缶(スチール製) エスコ200cc トックリ缶(スチール製)エスコ
4,170税込4,587
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-24材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)200入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径250寸法H(mm)180適合管外径(Φmm)253
3-18mm ボードアンカー(100個) エスコ3-18mm ボードアンカー(100個)エスコ
2,090税込2,299
1袋(100個)
当日出荷
エスコ品番EA947AH-6
250cc トックリ缶(スチール製) エスコ250cc トックリ缶(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
3,780税込4,158
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-25材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)250入数(個)8胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数4点(2組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)アズワン品番65-2253-92付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
[配線用] VE管 エスコ[配線用] VE管エスコ
1,910税込2,101
1パック(2本)ほか
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
25mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ25mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-25
直径150吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径150吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
715税込787
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径150寸法H(mm)130適合管外径(Φmm)153
ローヤル缶(スチール製) エスコローヤル缶(スチール製)エスコ
2,570税込2,827
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
電源コネクターセット エスコ電源コネクターセットエスコ
340税込374
1個
当日出荷
サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
19mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ19mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-19
Vベルト着脱工具(べるとれーる) エスコVベルト着脱工具(べるとれーる)エスコ
16,500税込18,150
1個
当日出荷
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個) エスコ3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個)エスコ
5,730税込6,303
1袋(200個)
当日出荷
適合材石膏ボードエスコ品番EA947BM-5
48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具) エスコ48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具)エスコ
5,860税込6,446
1個
当日出荷
材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49適合パイプ径(Φmm)48.6アズワン品番64-2287-26
M4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入) エスコM4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
ねじ径M4エスコ品番EA947AS-4
420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ420ml アロンアルファ専用硬化促進剤エスコ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
420税込462
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
...