カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ベンカン機工(89)
  • アカギ(75)
  • MV AGUSTA(52)
  • トヨタ(32)
  • 昭和コーポレーション(27)
  • 東亜高級継手バルブ製造(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • SMC(21)
  • 日栄インテック(18)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17)
  • ヤマト特殊鋼(16)
  • 三桂製作所(11)
  • AWJ(10)
  • 古河電工(古河電気工業)(9)
  • 未来工業(8)
  • Aron(アロン化成)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 制研化学工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nca a80」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ80A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)80奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1
80A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ80A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)80仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1
80A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ80A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)80奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1
80A 鋼管用防振立バンド エスコ80A 鋼管用防振立バンドエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-80
80A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製) エスコ80A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BX-80
80A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ80A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)80仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1吊ボルト径W3/8”
80A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ80A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CK-80
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
917税込1,009特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,980税込2,178
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
2,060税込2,266
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
吊ボルト径W3/8"
集合管床上支持金具 脚部用 EA440Cシリーズ エスコ集合管床上支持金具 脚部用 EA440Cシリーズエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
集合管(AD脚部継手) 用支持金具です。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25
熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷から3日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズエスコ
380税込418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
設カメラ (中継機能付き) エスコ設カメラ (中継機能付き)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃~40℃。
寸法(mm)212×82×H98質量(g)560ケーブル長(m)電源:4.5撮影範囲垂直/48°、水平/90°画素数200万画素使用環境湿度(%)0~85防水性IP65照射距離(m)赤外線/10
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
660税込726
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
[EA809PX-21用] タングステンカッター エスコ[EA809PX-21用] タングステンカッターエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
[EA809PX-21用]タングステンカッター 木材の切削(ウッドカーピングなど)
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-55