カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • IRC(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
  • ニッサン(161)
  • 三菱電機(151)
  • NSK(日本精工)(61)
  • omron(オムロン)(60)
  • プロトティップ(37)
  • TDK(31)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • KEMET(27)
  • イトーキ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • イシハシ精工(19)
  • BOURNS(16)
  • SKC(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • イムラ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf3」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA109NF-3用] スチール缶 エスコ

    [EA109NF-3用] スチール缶

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NF-3C
  • [EA109NF-3用] 交換用内容器(10枚) エスコ

    [EA109NF-3用] 交換用内容器(10枚)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109NF-3B
  • 段付ペイント缶セット エスコ

    段付ペイント缶セット

    エスコ
    2,220税込2,442
    1セット
    当日出荷
    2点セット スチール缶(EA109NF-3C)1個 替内容器(EA109NF-3B) 10個 スチール缶サイズ 内寸:Φ175×140mm 外寸:Φ180×140mm 厚み:1mm 替容器サイズ 内寸:Φ175×135mm 外寸:Φ190×135mm 厚み:0.6mm
    エスコ品番EA109NF-3
  • エスコ M3 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    エスコ M3 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ
    250税込275
    1パック(8本)
    当日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)35頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-335
  • M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコ

    M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(6本)
    当日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-350
  • M3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコ

    M3 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(11本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-330材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコ

    M3 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコ

    M3 x40mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(7本)
    当日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)40頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-340
  • M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本) エスコ

    M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • 0.2ton ボウシャックル エスコ

    0.2ton ボウシャックル

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.2
  • M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M3 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(15本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-320材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • UNC No 2x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコ

    UNC No 2x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(10本)
    翌日出荷
    ねじ径UNC No.2頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-3A
  • M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコ

    M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(7本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコ

    M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/21本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(21本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/27本) エスコ

    M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/27本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(27本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/27本) エスコ

    M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/27本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(27本)
    翌日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)5頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-305
  • タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコ

    タップダイスセット(NC,NF,NPT)

    エスコ
    45,300税込49,830
    1個
    翌日出荷
    仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
  • デジタルマルチメーター Bluetooth搭載 エスコ

    デジタルマルチメーター Bluetooth搭載

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
    仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能
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
"nf3" エスコ 【通販モノタロウ】