カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 清掃用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(3,624)
  • ALCANhands(13)
  • カーシーカシマ(13)
  • ビーエム機器(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • ニチフ(9)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
  • 日本発条(NHK)(9)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • NSK(日本精工)(6)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • RIKEN(理研機器)(5)
  • EBM PAPST(5)
  • アズワン(4)
  • セキスイ(4)
  • リオン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh 38」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ

    3/4”NHカプラー(雄ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    960税込1,056
    1パック
    当日出荷
    ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
    セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
  • 3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ) エスコ

    3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    材質ポリマー樹脂寸法(mm)Φ38×65質量(g)40ねじサイズ3/4"NHメス
  • 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ

    900ml クリーニングガン(プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,700税込18,370
    1個
    欠品中
    泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
    仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
  • 3/8"sqx11mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx11mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    689税込758特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA618BS-11材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)59差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形アズワン品番64-7891-08対辺11
  • ピストルグリップノズル (プラグ付き) エスコ

    ピストルグリップノズル (プラグ付き)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグ付き。
    仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204 (プラグ除く)能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。
    危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
  • 1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx14mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DF-114全長(mm)60質量(g)170寸法L(mm)60対辺(mm)14寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ
    1,150税込1,265
    1丁
    翌日出荷
    スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグなし。
    仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】亜鉛・ABS樹脂、【ハンドル】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)178質量(g)152種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】アルミ合金ダイカスト、【グリップ】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)181質量(g)154種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • 3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BS-4材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)28差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺4
  • 3/8"sqx12mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx12mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BS-12材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)60差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺12
  • 3/8"sqx 7mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx 7mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BS-7材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)32差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺7
  • 3/8"sqx 5mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx 5mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BS-5材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)30差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺5
  • 3/8"sqx 3mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx 3mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BS-3材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)27差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺3
  • スプレーノズル(8パターン) エスコ

    スプレーノズル(8パターン)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-62C全長(mm)219質量(g)227使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)金属耐圧(psig)60シャワー種類8種:(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)
  • スプレーノズル(7パターン) エスコ

    スプレーノズル(7パターン)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-49AB全長(mm)178質量(g)200使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ハンドル)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)亜鉛、ABS樹脂耐圧(psig)60シャワー種類7種:フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン
  • 1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx 7mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-107全長(mm)60質量(g)80寸法L(mm)60対辺(mm)7寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx12mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DF-112全長(mm)60質量(g)150寸法L(mm)60対辺(mm)12寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx 4mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-104全長(mm)60質量(g)68寸法L(mm)60対辺(mm)4寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx17mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DF-117全長(mm)60質量(g)190寸法L(mm)60対辺(mm)17寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DF-110全長(mm)60質量(g)140寸法L(mm)60対辺(mm)10寸法D(mm)30寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-105全長(mm)60質量(g)71寸法L(mm)60対辺(mm)5寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • 3/8"sqx 6mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx 6mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    740税込814
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA618BS-6材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)31差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺6
  • 3/8"sqx 8mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx 8mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    740税込814
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA618BS-8材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)33差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺8