カテゴリ

  • 制御機器(4,194)
  • パソコン/周辺機器(2,169)
  • 電気材料(1,518)
  • 農業機械(534)
  • 科学研究・開発用品(272)
  • バイク部品(206)
  • 家電(196)
  • 測定用品(195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 学童・教育用品(160)
  • 作業服(149)
  • 空調・照明・電設資材(143)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(133)
  • 梱包用品(100)
  • 作業工具(86)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(84)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(82)
  • オフィス家具(75)
  • カー用品(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • メカニカル部品(64)
  • 防犯用品(63)
  • 電動工具(60)
  • 自転車部品(58)
  • 切削工具(49)
  • バッテリー・電装(40)
  • 自動車補修部品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 安全用品(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 塗料(29)
  • 防災用品(28)
  • 建築金物(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 物流用品(17)
  • 機構部品(17)
  • 測定関連サービス(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 厨房用品(15)
  • 事務用品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • 完成車(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 医療(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 保管用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 日用品(7)
  • 住設機器(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 清掃用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 手袋(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「ec 2-2」の検索結果

関連キーワード
11,521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • ECカッター 谷テック

    ECカッター

    谷テック
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
    用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味トラスコ品番835-6091セット内容バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個材質刃先:超硬、ポリプロピレン(PP)電圧100V質量(g)220消費電力(W)7.5定格電流(A)3充電時間3時間2018年トラスコ掲載ページ5 0385
  • ECサーモ アズワン

    ECサーモ

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
    仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mm電源AC100V 50/60Hz制御方式比例制御センサータイプK熱電対温度設定範囲(℃)-20~+100アズワン品番1-4599-11シース外径(Φmm)4接続容量(A)MAX12
  • ECサーモ アズワン

    ECサーモ

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
    電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)75×127×55センサーK熱電対安全装置サーキットブレーカーセンサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m)温度制御方式マイコン式比例制御温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-4599-12温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)接続容量(A)抵抗負荷MAX12
  • カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCO

    カッターで切れる軽量安全ミラー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
    仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
    用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
  • ポリパワー EC-2型 スリーエッチ

    ポリパワー EC-2型

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
    形状エンドレス
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    138,000税込151,800
    1台
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
  • ポリパワー EC-1型 スリーエッチ

    ポリパワー EC-1型

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
    形状エンドレス
  • EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    EC形中空ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用。吊環なし
    仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)74所要油量(mL)955最低高さ(mm)360寸法g(mm)2ロッド径(Φmm)71寸法v(mm)10シリンダ外径D(Φmm)115シリンダ内径d(Φmm)90ベースネジ径c(mm)2-M10×12Lポートまでの高さL(mm)35ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2ポート間距離(mm)P:245センターホール径(Φmm)q:33
  • ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルEC/ TDS/ ℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き
    付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能)精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S.温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能温度精度±0.5℃校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択防水保護等級IP67
  • Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
    仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃電池使用時間(時間)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
    仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正)測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm測定範囲(ppm)【TDS】0~1999防水性日常防水型
  • ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルpH/EC/TDS/℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
    付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)230奥行(mm)36電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.精度(pH)【pH】±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm防水性日常防水型
  • ユータックECプライマー 日本特殊塗料

    ユータックECプライマー

    日本特殊塗料
    9,998税込10,998
    1缶
    5日以内出荷
    2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。
    用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回主な用途コンクリート内容量(kg)1セット(4kg)危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Gro Line EC/ TDS/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Gro Line EC/ TDS/ ℃テスター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    HI98318は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、EC/TDS/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はEC電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のECチェックに適したデザインです。、
    仕様EC/TDS換算率:.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5)セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032ボタン電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度EC: ±2%F.S.、TDS: ±2%F.S.、温度: ±2%F.S.測定範囲(pH)EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7、温度:0~50℃連続使用時間(時間)約250機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択温度補償(℃)0~50(自動)校正EC:自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下検出単位EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
  • ワッシャー (EC02) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー (EC02)

    MAZDA(マツダ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5EC

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
  • エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン)

    エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。 入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。 超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。 オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。 外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
    仕様フィルタ切り替えなし質量(g)390以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-25~65応答時間(ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55電流(mA)(ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
  • ハイテナーEC テイモー

    ハイテナーEC

    テイモー
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    破損や曲がりを防ぐために金属製の棒で補強をしているため、強くて壊れにくい構造です。ナシ地加工で積載物への色移りを防ぐ事が出来ます。不使用時にはステーを固定出来る為、金属音の防止・安全対策に繋がります。
    取付場所前面自在S付 2個 後面自在 2個外寸法・高さ(mm)1700
  • EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気)

    EC2B形コントロールボックス

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
  • pH・EC・DOメーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH・EC・DOメーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • ドラムヘッド EC2 クリア TT18EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 18インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 クリア TT18EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 18インチ

    EVANS
    5,698税込6,268
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド EC2 クリア TT14EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 14インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 クリア TT14EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 14インチ

    EVANS
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド EC2 クリア TT10EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 10インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 クリア TT10EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 10インチ

    EVANS
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • スマホホルダー 星光産業

    スマホホルダー

    星光産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    メーターフードに取付けて気軽に使えるスマホホルダー。目線移動が少ないので確認楽々。ナビなどに便利。クッション付きでメーターフードに傷跡を残しにくい。ホルダー部を上下に調節することができ、前方の視界を確保できる。幅広い車種に対応するのでシェアカー/レンタカーにもおすすめ。スマホ収納幅55~100mm、厚み16mmまでのスマホに対応
    用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×80×80収納寸法(mm)【幅】55~100【厚さ】16以下耐荷重(g)210まで
  • ドラムヘッド EC2 クリア TT16EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 16インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 クリア TT16EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 16インチ

    EVANS
    4,298税込4,728
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド EC2 クリア TT15EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 15インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 クリア TT15EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 15インチ

    EVANS
    4,298税込4,728
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド EC2 クリア TT12EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 12インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 クリア TT12EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 12インチ

    EVANS
    3,598税込3,958
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド EC2 クリア TT13EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 13インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 クリア TT13EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 13インチ

    EVANS
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド EC2 クリア TT08EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 8インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 クリア TT08EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 8インチ

    EVANS
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド EC2 クリア TT06EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 6インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 クリア TT06EC2S / EC2 Clear (two-ply,7mil + 7mil) 6インチ

    EVANS
    3,500税込3,850
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • GroLine ECドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    GroLine ECドージングシステム インラインキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
    用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃消費電力15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×142制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ドラムヘッド EC2 フロステッド B16EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 16インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 フロステッド B16EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 16インチ

    EVANS
    4,298税込4,728
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド EC2 フロステッド B15EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 15インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 フロステッド B15EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 15インチ

    EVANS
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド EC2 フロステッド B10EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 10インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 フロステッド B10EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 10インチ

    EVANS
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド EC2 フロステッド B18EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 18インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 フロステッド B18EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 18インチ

    EVANS
    5,798税込6,378
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
  • ドラムヘッド EC2 フロステッド B13EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 13インチ EVANS

    ドラムヘッド EC2 フロステッド B13EC2S / EC2 Frosted (two-ply,7mil + 7mil) 13インチ

    EVANS
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数2
関連キーワード
...