カテゴリ
- 作業工具(179)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- 室本鉄工(320)
- イマオコーポレーション(228)
- 三菱電機(147)
- KNIPEX(クニペックス)(147)
- スリーピークス(91)
- フジ矢(74)
- TSUNODA(ツノダ)(70)
- RS PRO(68)
- KEIBA(62)
- ベッセル(61)
- トヨタ(47)
- ホンダ(42)
- VICTOR(花園工具)(41)
- BAHCO(バーコ)(40)
- KLEIN TOOLS(40)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
- ニッサン(38)
- ミツビシ(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「niltupa」の検索結果
特価

ニッパーペンチセット
エスコ¥4,270税込¥4,6971セット当日出荷錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
110mm ニッパー(ミニ)
エスコ¥1,060税込¥1,1661丁当日出荷硬度HRC40までの切断が可能仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
斜ニッパー
エスコ¥2,810税込¥3,0911丁翌日出荷グリップ付ハンドル 耐久性があります。 狭い場所での切断に最適です。 RoHS対応品仕様●全長(mm):165●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
精密ニッパー・エンド
エスコ¥2,680税込¥2,9481丁翌日出荷アングル。刃先端の斜刃により、奥深い場所での細線切断が容易です。バネ付き。全長(mm)130刃長(mm)6切断能力(Φmm)鉄線:0.5、銅線:0.8硬度HRC(刃部)58~60
150mm マイクロニッパー
エスコ¥3,020税込¥3,3221丁翌日出荷材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3呼び長さ(mm)150![[ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284000-251023-02.jpg)
[ESD]精密エンドニッパー(ばね付)
エスコ¥10,400税込¥11,4401丁翌日出荷バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
250mm 強力型エンドカッティングニッパー
エスコ¥5,310税込¥5,8411丁翌日出荷通常品より25%軽い力で切断ができます全長(mm)250刃部硬度HRC61切断能力(Φmm)中硬線:3.3、硬線:1.8
電工ニッパー(ばね付)
エスコ¥2,670税込¥2,9371丁当日出荷開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。全長(mm)163質量(g)165寸法A(mm)163寸法F(mm)(刃長):22寸法D(mm)D11寸法B(mm)22寸法C(mm)C51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm) より線2.3寸法E(°)15
140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)
エスコ¥5,490税込¥6,0391丁翌日出荷スムーズな動きで疲れず作業できます。全長(mm)140刃部硬度HRC54切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.2材質(刃)直刃(フラット・傘切断)
精密ニッパー 超硬刃付/ラウンド刃 EA535MFシリーズ
エスコ¥7,480~税込¥8,228~1個翌日出荷エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ニッパー(ばね付)
エスコ¥15,000税込¥16,5001丁翌日出荷航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
115mm 精密用ニッパー
エスコ¥8,040税込¥8,8441個翌日出荷研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします仕様ジョイント部の厚さ:7.5mmジョイント部の幅:11mm切断面:フラットヘッド仕上げ:鏡面磨き全長(mm)115質量(g)64仕上(ハンドル)プラスチックコーティング口先長(mm)14切断能力(Φmm)軟線:0.3~1.3、中硬線:1.0
120mm精密用ニッパー(超硬刃付)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷仕様バネ付全長(mm)120mm切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mmハンドルコンフォート仕上鏡面磨き



















![115mm [OPフラッシュ][HardWire]ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154477-180824-02.jpg)
![[ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284000-251023-02.jpg)