カテゴリ
- 作業工具(124)
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- 室本鉄工(313)
- 三菱電機(142)
- スリーピークス(91)
- KNIPEX(クニペックス)(87)
- フジ矢(74)
- TSUNODA(ツノダ)(70)
- KEIBA(62)
- ベッセル(53)
- VICTOR(花園工具)(40)
- BAHCO(バーコ)(40)
- KLEIN TOOLS(40)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- 日本発条(NHK)(21)
- アインツ(21)
- 東芝ライテック(20)
- トップ工業(20)
- TRUSCO(20)
- ブランドをもっと見る
「niltupa」の検索結果
特価

ニッパーペンチセット
エスコ¥4,270税込¥4,6971セット当日出荷錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼![[ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284000-251023-02.jpg)
[ESD]精密エンドニッパー(ばね付)
エスコ¥10,400税込¥11,4401丁翌日出荷バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
精密ニッパー(ばね付)
エスコ¥15,000税込¥16,5001丁翌日出荷航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
120mm精密用ニッパー(超硬刃付)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷仕様バネ付全長(mm)120mm切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mmハンドルコンフォート仕上鏡面磨き
絶縁電工ニッパー
エスコ¥8,640~税込¥9,504~1丁翌日出荷落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。















![115mm [OPフラッシュ][HardWire]ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154477-180824-02.jpg)
![[ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284000-251023-02.jpg)


















![125mm [INOX]精密用ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154425-180824-02.jpg)
![125mm [ESD][INOX]精密用ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154443-180824-02.jpg)
![125mm [OPフラッシュ]5.0mm 精密ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03479673-180824-02.jpg)
![125mm [OPフラッシュ]4.1mm 精密ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03479646-180824-02.jpg)
![120mm [フラッシュ][HardWire]ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154504-260615-02.jpg)
![120mm [フラッシュ] 精密ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03479481-180824-02.jpg)
![115mm [ESD]精密ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03478964-180824-02.jpg)