カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(32)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • PERMA(5)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • 出光NTG(2)
  • ザーレン(2)
  • 正和(2)
  • パルサールブ(2)
  • KTC(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ボスティック(Bostik)(1)
  • シマテック(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • 出光興産(1)
  • KWK(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • Beta(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi-1」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80ml グリースポンプ エスコ80ml グリースポンプエスコ(3件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
グリースチャージガンセット エスコグリースチャージガンセットエスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
500ml グリースガン(エアー式) エスコ500ml グリースガン(エアー式)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式エアー式エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード危険物の類別非危険物
グリースガン (エアー式) エスコグリースガン (エアー式)エスコ
11,100税込12,210
1台
翌日出荷
NLGI-1~2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。
質量(kg)1.8容量(mL)400使用圧力(MPa)0.6、使用可能圧力:0.42~1.05ノズル長(mm)170吸入口サイズPT1/4” (カプラー付)筒長(mm)60×295適合グリース蛇腹グリース 、手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”PT-28T
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
9,540税込10,494
1個
翌日出荷
NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。
軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースガン (エアー式) エスコグリースガン (エアー式)エスコ
8,950税込9,845
1セット
7日以内出荷
シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量0.9g/ワンプッシュノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
危険物の類別非危険物
450ml グリースポンプ エスコ450ml グリースポンプエスコ
11,600税込12,760
1個
8日以内出荷
NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
グリースガン (エアー式) エスコグリースガン (エアー式)エスコ
11,900税込13,090
1セット
7日以内出荷
連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量400g/分ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
グリースポンプ (フレキ兼用ノズル付き) エスコグリースポンプ (フレキ兼用ノズル付き)エスコ
8,430税込9,273
1セット
7日以内出荷
NLGI-1~2。フレキシブル兼用ノズル付き。ノズルはカプラー付き。スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)330材質(ノズル)スチール最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き)エスコ
9,270税込10,197
1セット
7日以内出荷
NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き)エスコ
5,080税込5,588
1セット
7日以内出荷
300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。
容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0
エアー式グリースガン エスコエアー式グリースガンエスコ(4件のレビュー)
14,600税込16,060
1個
当日出荷
蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
500ml グリースガン エスコ500ml グリースガンエスコ(1件のレビュー)
8,460税込9,306
1個
欠品中
手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10タイププロピストル型ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホースホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450材質(ピストン・シリンダー)合金スチール筒長(mm)300適合グリースNLGI-1/2危険物の類別非危険物シリンダー容量(mL)500
400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウムエスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基アズワン品番65-9340-64危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース(オレンジ/20本) エスコ400g カートリッジグリース(オレンジ/20本)エスコ
15,500税込17,050
1個
欠品中
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
黄褐色仕様リチウム石鹸基、NLGI-1エスコ品番EA991C-13質量(kg)8.8使用温度範囲-10~120危険物の類別非危険物
クレーンブーム用グリース エスコクレーンブーム用グリースエスコ
31,200税込34,320
1缶(1缶)
翌日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2形状ペースト使用温度範囲(℃)-20~120内容量(kg)5危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)320
グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコグリースガン 400mL EA991シリーズエスコ
7,260税込7,986
1セット
翌日出荷
400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)アズワン品番65-9340-68危険物の類別非危険物
400g カートリッジグリース(シャーシー/20本) エスコ400g カートリッジグリース(シャーシー/20本)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に褐色仕様NLGI-1エスコ品番EA991C-11使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
9,120税込10,032
1個
翌日出荷
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
焼付き防止剤 エスコ焼付き防止剤エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。
内容量(g)85耐熱温度(℃)-40~1400耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
焼付き防止剤 エスコ焼付き防止剤エスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
内容量(g)450耐熱温度(℃)-180~1200耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
焼付き防止剤 エスコ焼付き防止剤エスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。
内容量(g)450耐熱温度(℃)-40~1400耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
500cc グリスポンプ エスコ500cc グリスポンプエスコ(1件のレビュー)
9,190税込10,109
1個
翌日出荷
容量(mL)500仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番EA991CN-4タイプフレキシブルホース・プロハード標準付属ノズル450mmフレキシブルホース材質(ピストン・シリンダー)合金スチール筒長(mm)300適合グリースNLGI-1/2危険物の類別非危険物シリンダー容量(mL)500
5.0kg グリースチャージガンセット エスコ5.0kg グリースチャージガンセットエスコ
78,800税込86,680
1個
翌日出荷
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)仕様手動式、タンク・増圧式ガン付エスコ品番EA991CG-3材質スチール質量(kg)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450容量(kg)5ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ エスコ500ml グリースポンプエスコ
6,290税込6,919
1個
翌日出荷
吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付エスコ
6,500税込7,150
1セット
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付アズワン品番65-9340-94危険物の類別非危険物
DC18V 電動グリースガン 充電式 エスコDC18V 電動グリースガン 充電式エスコ
59,800税込65,780
1個
翌日出荷
蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせアズワン品番65-5662-09危険物の類別非危険物
クレーンブーム用グリーススプレー エスコクレーンブーム用グリーススプレーエスコ
4,810税込5,291
1本(1本)
翌々日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2形状スプレー使用温度範囲(℃)-20~120内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
自動給油器用圧力ブースター エスコ自動給油器用圧力ブースターエスコ
39,000税込42,900
1個
4日以内出荷
60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,680税込1,848
1本
8日以内出荷
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
10,500税込11,550
1個
8日以内出荷
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
2.5kg グリースチャージガンセット エスコ2.5kg グリースチャージガンセットエスコ
71,900税込79,090
1個
8日以内出荷
2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコグリースガン 400mL EA991シリーズエスコ
11,900税込13,090
1個
8日以内出荷
片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2アズワン品番65-9340-67危険物の類別非危険物