カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4,349)
  • Festo(221)
  • CKD(137)
  • RS PRO(105)
  • CEJN(セイン)(86)
  • フジキン(66)
  • エス・ピー・エアー(53)
  • イチネンTASCO(46)
  • SHINANO(信濃機販)(25)
  • エナパック(24)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • Loc-Line(ロックライン)(19)
  • イハラサイエンス(18)
  • アズワン(15)
  • TRUSCO(15)
  • 井筒製作所(15)
  • インガソール・ランド(14)
  • 長野計器(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt 1 1/4」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
  • NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコ

    NPT 1/4" 雄ねじプラグ

    エスコ(4件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-22ソケットorプラグプラグ
  • NPT 1・1/4” ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1・1/4” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-12材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • NPTタップ エスコ

    NPTタップ

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(2件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
  • NPT 1・1/4” ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1・1/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AL-12材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
  • NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AP-22形状フレアーエルボ
  • NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコ

    NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
  • NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,250税込1,375
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
  • NPT 1/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1/4” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-2材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,630税込2,893
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
  • NPT1/4”xNPT1/4” ボールバルブ エスコ

    NPT1/4”xNPT1/4” ボールバルブ

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA496DC-2バルブ種類ボールバルブ
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(4件のレビュー)
    980税込1,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
  • NPT 1/4 グリースニップル(直) エスコ

    NPT 1/4 グリースニップル(直)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    仕様●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mm
  • NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,720税込2,992
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AK-22材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)36ねじ【NPT】1/4”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)23.8寸法C(mm)23入数2
  • NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ エスコ

    NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA490MA-23
  • NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,240税込1,364
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
  • NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-46材質真鍮形状ブッシング質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
  • NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコ

    NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DD-2材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/4”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)9
  • NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AP-12材質真鍮形状フレアーエルボ質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
  • NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
  • NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-32材質真鍮質量(g)約36最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • 3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ) エスコ

    3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-44材質真鍮形状NPT 変換コネクター(雄ねじ)呼び径(B)3/4×1/2呼び径(A)20×13接続ねじ種類NH(おねじ)×NPT(おねじ)
  • 3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ

    3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-43
  • F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA402GC-1
  • F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA402GC-6
  • ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコ

    ハーフユニオン (NPT-Flare)

    エスコ
    380税込418
    1個(1個)
    翌日出荷
    真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
    材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)約19対辺(mm)14.2ねじの種類NPTめねじサイズ((N)PT)1/8”おねじサイズ(フレアー)1/4”
  • ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコ

    ハーフユニオン (NPT-Flare)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
    材質真鍮質量(g)37対辺(mm)17.4ねじオスねじ(フレアー):3/8”、メスねじ(NPT):1/4”耐圧力性700psi
  • F1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" ゲージ用ボールバルブ

    エスコ
    5,310税込5,841
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA105Z-1
  • タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコ

    タップダイスセット(NC,NF,NPT)

    エスコ
    45,300税込49,830
    1個
    翌日出荷
    仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    6,710税込7,381
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじ
  • 1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ) エスコ

    1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮
  • 1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ) エスコ

    1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-42
  • マニホールド用 サイトグラス エスコ

    マニホールド用 サイトグラス

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
    寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ
    7,960税込8,756
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2。シングルショットタイプ。トリガーを押す度に、グリースを吐出します(吐出量0.9g/ワンプッシュ)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。
    エスコ品番EA166DG-11容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
  • ゲージアダプター エスコ

    ゲージアダプター

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    圧力計・真空計などを接続して、容易に計測できます。ムシ押し付なので、サービスポートへ接続。
    全長(mm)44接続径1/4”フレアー×1/8”NPT
  • エアーラチェットレンチ (無反動) エスコ

    エアーラチェットレンチ (無反動)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    正逆転付き。プラグ付き。
    全長(mm)310質量(kg)1.35規格【吸入口】1/4”NPT使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)95空気消費量(L/min)99騒音値(dB)102回転数【無負荷】300rpm能力ボルト径(mm)10差込角(inch)1/2”使用コンプレッサ1.5~2.2kwトルク設定範囲(N・m)7~88振動3軸合成値(m/s2)32