カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(407)
  • CKD(131)
  • CEJN(セイン)(65)
  • 大阪ジャッキ製作所(56)
  • フジキン(44)
  • エナパック(36)
  • Festo(33)
  • RS PRO(18)
  • 井筒製作所(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • アソー(9)
  • アオイ(8)
  • ロバートショウ(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 昭和技研工業(6)
  • 長野計器(6)
  • FIT-ONE(6)
  • プロトティップ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt3/8」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,250税込1,375
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,410税込1,551
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
NPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT3/8”エスコ品番EA140DD-3使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)11
NPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT3/8xF3/8インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
2,760税込3,036
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-33材質真鍮質量(g)50ねじ【NPT】3/8”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)27.8寸法C(mm)27入数2
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコNPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-36材質真鍮質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
NPT 3/8" 雄ねじプラグ エスコNPT 3/8" 雄ねじプラグエスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-23
NPT 3/8”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 3/8” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-3材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコNPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシングエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-34材質真鍮質量(g)22.5六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT1/2”
NPT 3/8"xRc 3/8" 中間ニップルソケット エスコNPT 3/8"xRc 3/8" 中間ニップルソケットエスコ
849税込934特価
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-113
NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクターエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-34
NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-32材質真鍮質量(g)約36最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
NPT 3/8xF 3/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/8xF 3/8インチ パイプネジコネクターエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-33
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコNPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシングエスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-23材質真鍮質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
材質真鍮エスコ品番EA442A-43形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,240税込1,364
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
NPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ 90°F ハーフユニオンエスコ
4,100税込4,510
1袋(2個)
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AK-43材質真鍮質量(g)72ねじ【NPT】1/2”、【フレアー】3/8”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)32.5寸法C(mm)29.4入数2
NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ エスコNPT1/4”xF3/8” パックレスバルブエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490MA-23
NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクターエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-65材質真鍮質量(g)約129最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
NPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクターエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-43
NPTタップ エスコNPTタップエスコ
7,070税込7,777
1個
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコハーフユニオン (NPT-Flare)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
材質真鍮質量(g)37対辺(mm)17.4ねじオスねじ(フレアー):3/8”、メスねじ(NPT):1/4”耐圧力性700psi
タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコタップダイスセット(NC,NF,NPT)エスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)