カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(946)
- 空圧工具(142)
- 配管・水廻り設備部材(108)
- 切削工具(83)
- 空調・照明・電設資材(78)
- 制御機器(55)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 科学研究・開発用品(40)
- 測定用品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 溶接用品(14)
- 作業工具(13)
- 農業機械(10)
- 電動工具(10)
- 機構部品(7)
- 物流用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 電気材料(3)
- 整備工具・収納(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- タイヤ・足回り(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CEJN(セイン)(86)
- CKD(114)
- Festo(137)
- KOGI(11)
- Loc-Line(ロックライン)(12)
- OSG(オーエスジー)(13)
- RIKEN(理研機器)(12)
- RS PRO(56)
- SHINANO(信濃機販)(27)
- SMC(573)
- TRUSCO(16)
- イチネンTASCO(17)
- インガソール・ランド(14)
- エスコ(38)
- エス・ピー・エアー(60)
- エナパック(22)
- フジキン(65)
- ヤマト産業(13)
- 井筒製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,240税込¥1,3641袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
NPT1/4xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,720税込¥2,9921袋(2個)翌日出荷エスコ品番EA442AK-22材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)36ねじ【NPT】1/4”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)23.8寸法C(mm)23入数2
NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DD-2材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/4”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)9
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌々日出荷エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
カラビナ付きクリップホルダー
中林製作所¥499税込¥5491個当日出荷タオルやグローブをしっかりキャッチ 厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ材質本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウム色ブラック質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×30
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
ポイントフィット(ノズル)
日機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ
CEJN(セイン)¥32,980税込¥36,2781箱(10個)22日以内出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。用途工場設備などの配管用。トラスコ品番682-9215材質本体:真鍮(鍍金処理)タイプウレタンホースジョイント適合チューブ外径(Φmm)13.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)9.5接続口径DNPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
1/4” NPTコネクター (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ
日機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。最大圧力(MPa)2
米式管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781箱(10個)23日以内出荷グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番710-5868材質本体:POM、TPE、TPE-V全長(mm)167色ブルー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から9日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。
ポイントフィットノズル 超高圧対応 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ
日機¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から5日以内出荷高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。最大圧力(MPa)10傾斜角度(°)±35排出口径(Φmm)4
ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ
日機¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。最大圧力(MPa)2傾斜角度(°)45、【先端】±35排出口径(Φmm)4
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷から6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター
エスコ¥555税込¥6111個当日出荷エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)
ワルター¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(ショートマシンタップ)
ワルター¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)
ワルター¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ
OSG(オーエスジー)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク径公差h6給油方式オイルホールなし
HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら