カテゴリ

  • 電動工具(118)
  • 切削工具(106)
  • 研磨材(102)
  • オフィス家具(10)
  • テープ(6)
  • 事務用品(4)
  • 作業服(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,898)
  • メディアカバーマーケット(870)
  • 明工社(517)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(497)
  • TOA(446)
  • GOAL(ゴール)(253)
  • BROADCOM(234)
  • 栃木屋(194)
  • コクヨ(193)
  • ODELIC(オーデリック)(186)
  • Panasonic(パナソニック)(161)
  • MARWI(144)
  • ナカオアルミ(130)
  • エレコム(127)
  • サンワサプライ(120)
  • LAMP(スガツネ工業)(119)
  • アメリカン電機(116)
  • オーム電機(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa」の検索結果

354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボード用ターンナット エスコボード用ターンナットエスコ(20件のレビュー)
1,050税込1,155
1セット(10個)
当日出荷
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
AC125V/15A変換プラグ エスコAC125V/15A変換プラグエスコ
710税込781
1個
当日出荷
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。 プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。 OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。 アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付仕様接地2P→2P変換サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm質量(g)34定格入力125V15A合計1500Wまで
350ml エアーダスター セーフティー エスコ350ml エアーダスター セーフティーエスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
タイププッシュ式仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8グリーン購入法適合
350ml エアーバキュームクリーナー エスコ350ml エアーバキュームクリーナーエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
ノンフロン ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。 精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。 環境(地球温暖化)対策品 逆さ噴き可能
成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-10B
20mmx50m 両面テープ(ゴム固定用) エスコ20mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81テープ地色芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
[衛星電波]掛時計 エスコ[衛星電波]掛時計エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
仕様秒針:スイープ材質風防:ガラス質量(g)1300電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合)材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(Φmm)309×52
940mm エプロン(耐炎・アラミド繊維) エスコ940mm エプロン(耐炎・アラミド繊維)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材エスコ品番EA353AP-20種別エプロン寸法(mm)940×580質量(g)290タイプネックハンガー
25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用) エスコ25mmx50m 両面テープ(ゴム固定用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82テープ地色芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材金属主なワークパーツ
ビジネスチェアー(ブラック) エスコビジネスチェアー(ブラック)エスコ
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
ハイバックタイプでゆったりとした座り心地です。 さわやかな風合いのメッシュ素材を採用しています。
仕様ガス式上下調節機構、背・座リクライニングエスコ品番EA956XN-1A幅(mm)(脚部)590質量(kg)13.5ブラック張地ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×565×1090~1190材質(座面)ウレタンフォームグリーン購入法適合背タイプハイバック
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,500税込12,650
1パック(10巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,100税込12,210
1パック(6巻)ほか
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VC-106
多穴パンチ エスコ多穴パンチエスコ
67,000税込73,700
1個
翌日出荷
B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
用途B5判26穴・A4判30穴用穿孔能力(枚)18(PPC用紙2mm厚まで)エスコ品番EA762MD-3寸法(mm)360×235×115質量(kg)8穴径(Φmm)5.5奥行(mm)【パンチ】3.5穴数26・30ハンドル高さ(mm)290穴間隔(mm)9.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
静電気除去ベルト エスコ静電気除去ベルトエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
普通のシートがアッというまに除電シートに。自動車のシート、OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
用途静電気の電撃ショック防止、OA機器の誤作動防止。材質繊維:ポリプロピレン、バックル:強化プラスチック幅(mm)20全長(mm)1400ベージュ
20.0x110mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ20.0x110mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)45刃数4全長(mm)110エスコ品番EA824RB-20シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20表面処理TiNコート
M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-5B
0.9x 32mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ0.9x 32mm ドリルビット(TiN coat HSS)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NJ-0.9
4.0x 75mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用) エスコ4.0x 75mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NS-4.0
M 4x0.7 /  5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED) エスコM 4x0.7 / 5P ハンドタップ(ロング/TiN-COATED)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HD-4A
6x19mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用) エスコ6x19mm / 6mm軸 [Coated]超硬バー(アルミ用)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VZ-6
3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819PE-3K
超強力両面テープ(ゴム用) エスコ超強力両面テープ(ゴム用)エスコ
15,800税込17,380
1箱(10巻)
翌日出荷
用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
ビジネスチェアー(ブラック) エスコビジネスチェアー(ブラック)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
仕様ガス式上下調節機構・背リクライニングエスコ品番EA956XN-6幅(mm)520質量(kg)6.8ブラック高さ(mm)745~855奥行(mm)550張地合成革張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×745~855材質(座面)ウレタンクッショングリーン購入法適合
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
44,300税込48,730
1脚
翌日出荷
ロッキング強弱調節可能。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品質量(kg)11.1車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×5張地背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)座高(mm)395~500サイズ(mm)550(W)×485(D)×775~880(H)脚幅(mm)535グリーンマーク認定
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
77,700税込85,470
1脚
翌日出荷
スライド3WAYシンクロロッキング機構。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。4段階ストローク調整(フロントストッパー付)。肘上下調節。肘左右角度調節。背中のラインにフィットするランバーサポート形状でフィット感の高い快適な座り心地を実現。深みのある上品なカラーでオフィス空間をシックに彩ります。座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構により、座前部の持ち上がりがなく骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。背のリクライニング範囲をお好みにより4段階に調節することができます。また、フロントストッパーによりアップライトな姿勢の保持も可能です。座クッションのたわみ構造(グリップモールド)が後傾時の前方へのすべりを防止。骨盤をしっかりとホールドし安定した姿勢を保持します。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品質量(kg)16.9車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)100キャスター自在×5張地背もたれ・座面:布張り(ポリエステル)座高(mm)400~490サイズ(mm)640(W)×570(D)×850~940(H)脚幅(mm)640グリーンマーク認定
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
23,000税込25,300
1台
翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン質量(kg)14.4ブラック耐荷重(kg)約110キャスター自在×5個座面高さ(mm)約490~590サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)脚幅(mm)740
ビジネスチェアー(チャコールグレー) エスコビジネスチェアー(チャコールグレー)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ガス式上下調節機構・背リクライニング・背奥調節機構。
エスコ品番EA956XL-36幅(mm)【脚】515チャコールグレー張地ポリエステル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×510×780~890グリーン購入法適合
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
10,100税込11,110
1パック(13巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
36,200税込39,820
1脚
翌日出荷
ロッキング強弱調節可能。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品質量(kg)9.8車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×5張地背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)座高(mm)395~500サイズ(mm)420(W)×485(D)×775~880(H)脚幅(mm)535グリーンマーク認定
ワークチェアー(グレー) エスコワークチェアー(グレー)エスコ
1個
取扱停止中
仕様ガス式上下調節機構・背リクライニング・背奥調節機構エスコ品番EA956XB-5A幅(mm)(脚部)535質量(kg)6.5グレー張地ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×580×865~980グリーン購入法適合
ワークチェアー(ブルー) エスコワークチェアー(ブルー)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
仕様ガス式上下調節機構・背リクライニング・背奥調節機構エスコ品番EA956XB-6A幅(mm)(脚部)535質量(kg)6.5ブルー張地ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×580×865~980グリーン購入法適合
380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維) エスコ380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材特性耐炎エスコ品番EA353AP-21質量(g)170タイプ肩の後で紐を結び寸法(cm)(肩口周り)20全長(cm)38手首周り(cm)16
0.46-4.4mカーボンキャッチャー エスコ0.46-4.4mカーボンキャッチャーエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
仕様天井裏、OAフロアー等の電線の引き込みや送り作業に最適材質カーボン
8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ8x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VF-8
4x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ4x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VJ-4
6x 4mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x 4mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VS-6
8x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ8x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VG-8
6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x19mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VD-106
3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バー エスコ3x 13mm/3mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819PD-3B
6x 3mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ6x 3mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VN-6