カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(144)
  • 岡崎精工(120)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • スケーター(28)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17)
  • 未来工業(11)
  • BODIS (ボディス)(10)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(9)
  • 鶴見製作所(8)
  • KEMET(8)
  • ゆにねーむ(8)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
  • ナカバヤシ(6)
  • XP POWER(6)
  • TRACO POWER(5)
  • サンドビック(4)
  • ベッセル(4)
  • パール金属(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ok-4」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプカッター エスコパイプカッターエスコ
52,000税込57,200
1台
翌日出荷
狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
管種適合:鋼管
スタンド ゴミ袋・レジ袋兼用 330×310×600mm エスコスタンド ゴミ袋・レジ袋兼用 330×310×600mmエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
45Lゴミ袋とレジ袋を掛けられる開閉式ダストスタンド。ズレ防止用マグネットで袋が落ちる心配もありません。レジ袋を使って分別もOK。2~4分別が可能です。折り畳むと厚さ3.5cm!冷蔵庫横のすき間に収納でき、持ち運びが簡単なのでアウトドアでも使えます。袋を掛けた状態で口が閉じられる衛生的な構造。
付属品ゴミ袋ズレ防止用マグネット×2本材質本体/スチール(粉体塗装)質量(kg)1.7耐荷重(kg)約4適合サイズ45Lポリ袋(目安)収納時寸法(mm)330×35×660使用時寸法(mm)330×310×600アズワン品番65-2316-90
電子天秤 エスコ電子天秤エスコ
27,500税込30,250
1台
翌日出荷
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71
Φ72mm 吸盤取手 2個 エスコΦ72mm 吸盤取手 2個エスコ
1,390税込1,529
1箱(2個)
翌日出荷
取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)アズワン品番65-9270-30
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
130税込143
1個
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-26
オイルリフトドレイン エスコオイルリフトドレインエスコ
62,600税込68,860
1組
翌日出荷
熱いエンジンオイルもOK。ロックリングで素早く高さの調整ができます。構成部品:タンク×1、じょうご×1、チューブ(1-7/8”)×1、チューブ(2”)×1、キャスター×4、クランプネジセット×1、キャスター用ネジ×16、じょうごとめねじ×1、キャップ×1、ロックリング×1。
付属品自在キャスター(Φ60mm、幅20mm)高さ(mm)927~1880径(Φmm)【ジョーゴ】380タンク容量(L)30危険物の類別非危険物
ブレスレットライト(50本) エスコブレスレットライト(50本)エスコ
1,170税込1,287
1箱(50本)
翌々日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)サイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6
450x580mm 静電気除去マット エスコ450x580mm 静電気除去マットエスコ
18,000税込19,800
1枚
翌日出荷
人体帯電圧:0.1kv未満 上記データは測定データであり、品質保証データではありません。注意:マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。 どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
仕様●幅(mm):450●長さ(mm):580●厚み(mm):4●材質:表面/アクリル/ナイロン 縁/ナイロン55%、ポリエステル45% 裏面/ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレ夕ン樹脂(コート面)●重量(g):90(±5)●表面電気抵抗値:3×10^4Ω/□(スクエア)●あらゆる履物でOK 静電気除去マットアズワン品番65-9342-58
クロスの型どりキット エスコクロスの型どりキットエスコ
975税込1,073
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物
フレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコフレキ管用コネクター(省スペース型/ベージュ) EA947HNシリーズエスコ
165税込182
1個
翌日出荷
メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管22●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-27
ブレスレットライト(50本) エスコブレスレットライト(50本)エスコ
1,170税込1,287
1箱(50本)
翌々日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)発光色サイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6