カテゴリ

  • 研磨材(21)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(9)
  • 物流用品(5)
  • テープ(5)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(207)
  • TRUSCO(295)
  • マキタ(188)
  • サンフレックス(140)
  • イチグチ(122)
  • NSK(日本精工)(100)
  • omron(オムロン)(95)
  • 三菱電機(87)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • ヤナセ(柳瀬)(80)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(79)
  • SK11(74)
  • 大阪魂(72)
  • LAMP(スガツネ工業)(67)
  • EARTH MAN(64)
  • MIYOSHI(小西製作所)(64)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • 京セラインダストリアルツールズ(52)
  • PISCO(ピスコ)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-1」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付ワイヤーブラシ エスコ軸付ワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000
22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-15線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
125mm フェルトバフ エスコ125mm フェルトバフエスコ(4件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
当日出荷
用途ツヤ出しに直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)約13/15(実測値)材質フェルト(毛などの圧縮)エスコ品番EA818-102最高回転数(min-1[r.p.m])4200
6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(7件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
高さ(mm)8直径(Φmm)6軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AH-11材質ステンレスタイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ(3件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-6全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ32x32mm [青] 6mm軸付砥石エスコ(3件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HC-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)32直径(Φmm)32砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])19000
PF16用 PF管片サドル エスコPF16用 PF管片サドルエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-11
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコM10(雄)xG1/8"(雌) ニップルエスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-132全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
150mm 布バフ エスコ150mm 布バフエスコ(4件のレビュー)
2,330税込2,563
1枚
当日出荷
直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
25x50mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ25x50mm [青] 6mm軸付砥石エスコ(3件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HC-11軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)50直径(Φmm)25砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])55200
85mm ベベル型ワイヤーブラシ エスコ85mm ベベル型ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
1,180税込1,298
1個
当日出荷
用途電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに外径(Φmm)85線径(Φmm)0.25エスコ品番EA809-3材質鋼線ねじピッチ1.5最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
軸付真鍮ホイールワイヤーブラシ エスコ軸付真鍮ホイールワイヤーブラシエスコ(5件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-26線径(Φmm)0.1材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])10000
32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ32x32mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ(1件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000
真鍮カップ形ブラシ(3mm軸) エスコ真鍮カップ形ブラシ(3mm軸)エスコ(1件のレビュー)
480税込528
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)3材質真鍮
8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
当日出荷
直径(Φmm)8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AH-12材質ステンレス高さ(mm)10タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-25線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
エアーベルトサンダー エスコエアーベルトサンダーエスコ(3件のレビュー)
19,100税込21,010
1個
当日出荷から翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
100mm ディスクペーパー用 ゴムパット エスコ100mm ディスクペーパー用 ゴムパットエスコ(2件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
外径(Φmm)75仕様(フランジナット)M10適合100mmディスクグラインダー用エスコ品番EA809ZG-1穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])4300
10mm エアードリル エスコ10mm エアードリルエスコ(4件のレビュー)
14,100税込15,510
1台
当日出荷
正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])1800チャック能力(mm)10エスコ品番EA158DA全長(mm)180質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.59空気消費量(L/min)113所要圧縮機(kw)1.5~2.2吸入口サイズ1/4inch
13mm エアードリル エスコ13mm エアードリルエスコ(1件のレビュー)
22,700税込24,970
1台
当日出荷から翌日出荷
正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])800チャック能力(mm)13使用圧力(MPa)0.64
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1個
欠品中
ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
80税込88
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
65税込72
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
255税込281特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
P-10A  オーリング (高圧用) エスコP-10A オーリング (高圧用)エスコ(6件のレビュー)
260税込286
1セット(10個)
当日出荷
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6エスコ品番EA423RC-10A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139材質塩化ビニール粘着タイプ強力
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
1.8mmx 10m ピアノ線 エスコ1.8mmx 10m ピアノ線エスコ(4件のレビュー)
860税込946
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.8長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.8
M12 平ワッシャー エスコM12 平ワッシャーエスコ(3件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
寸法D(mm)35エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
1.0mmx 10m ピアノ線 エスコ1.0mmx 10m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
線径(Φmm)1長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.0
P-10A  オーリング(10個) エスコP-10A オーリング(10個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
内径d(Φmm)9.8±0.17材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-10A外径(Φmm)14.6機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
P-14   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ(1件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-14機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-14
25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-134材質塩化ビニール粘着タイプ強力
1.5mmx 10m ピアノ線 エスコ1.5mmx 10m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.5長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.5
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8