カテゴリ

  • 切削工具(49)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 物流用品(23)
  • 機構部品(21)
  • 作業工具(19)
  • 電気材料(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • テープ(10)
  • 研磨材(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全保護具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • SMC(1,127)
  • 三木プーリ(603)
  • ホンダ(469)
  • サカエ(407)
  • YAMAHA(ヤマハ)(277)
  • 大阪魂(262)
  • 山金工業(253)
  • TRUSCO(235)
  • BIGM(丸山製作所)(219)
  • 三菱電機(211)
  • 三菱ふそう(198)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(190)
  • Festo(153)
  • MIYOSHI(小西製作所)(149)
  • OSG(オーエスジー)(143)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • MAZDA(マツダ)(134)
  • omron(オムロン)(133)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-12」の検索結果

252件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-12材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
  • P-12   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-12 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-12機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12
  • [EA566P-12用] 替針 5本 エスコ

    [EA566P-12用] 替針 5本

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    。EA566P-12用替針。フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥100税込¥110
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • 25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-122材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • M12 平ワッシャー エスコ

    M12 平ワッシャー

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
  • ステンレス製 アイボルト エスコ

    ステンレス製 アイボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 25mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(白/1巻)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-126材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 1.2mmx 10m ピアノ線 エスコ

    1.2mmx 10m ピアノ線

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951AP-1.2長さ(m)10線径(Φmm)1.2
  • 25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-124材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-127材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 60x 6mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    60x 6mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    ¥295税込¥325
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638JP-12材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)9寸法l(mm)60寸法m(mm)8
  • 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ

    610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)

    エスコ
    ¥64,000税込¥70,400
    1個
    当日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
  • M12 アイナット(鍛造) エスコ

    M12 アイナット(鍛造)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SP-12ねじ径M12
  • 25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-121材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-125材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-129材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(青/1巻)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-123材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • ブレスレットライト(50本) エスコ

    ブレスレットライト(50本)

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
    材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)発光色青サイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    材質アルミ・鋼鉄色青質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気ねじサイズR1/4"
  • 12mm 四角チャックキーT型ハンドル エスコ

    12mm 四角チャックキーT型ハンドル

    エスコ
    ¥7,610税込¥8,371
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613AP-12
  • [モール用] スイッチボックス(2穴/ベージュ) エスコ

    [モール用] スイッチボックス(2穴/ベージュ)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CP-12
  • 100x17mm シーブ(ベアリング入) エスコ

    100x17mm シーブ(ベアリング入)

    エスコ
    ¥9,100税込¥10,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HP-12材質鉄寸法A(mm)17寸法F(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法C(mm)18
  • 14x5mm ガイドローラー(U型) エスコ

    14x5mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
  • 4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製) エスコ

    4.8x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819EP-12
  • 12.0mmx100m 作業ロープ(OD色) エスコ

    12.0mmx100m 作業ロープ(OD色)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628TP-12破断荷重(kg)1200
  • 60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ

    60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JP-122材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)60使用荷重(kg)92寸法A(mm)8表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)6.4
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥129,000税込¥141,900
    1台
    翌日出荷
    測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコ

    E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)

    エスコ
    ¥405税込¥446
    1個(10袋)
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
  • ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコ

    ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1本
    翌日出荷
    仕様●仕様:あご部+耳部(No.8)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレン
  • 500ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    500ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:100、B:140、C:142容量(mL)500使用温度(℃)1~99
  • 9.0mm/赤 ターミナル エスコ

    9.0mm/赤 ターミナル

    エスコ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-12色赤
  • 810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製) エスコ

    810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

    エスコ
    ¥37,900税込¥41,690
    1個
    翌日出荷
    運搬車を重ねて収納できます。
    エスコ品番EA520P-12質量(kg)15材質(車輪)ウレタン床面高さ(mm)上段:715、下段:210押手高さ(mm)912荷台寸法(mm)810×479車輪自在×2、固定(ブレーキ付き)×2キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200材質(荷台)ポリプロピレン
  • 75mm 革すき(ステンレス製/ハンマーヘッド付) エスコ

    75mm 革すき(ステンレス製/ハンマーヘッド付)

    エスコ
    ¥2,120税込¥2,332
    1個
    当日出荷
    仕様腰の硬さ:硬材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ポリプロピレン全長(mm)245刃幅(mm)75
  • 1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚) エスコ

    1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    仕様4方差し製品エスコ品番EA985P-12寸法(mm)1100×1100×120(H)タイプ超軽量・片面使用型積載荷重(kg)静荷重:2000、動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)対応ハンドリフト質量(kg/枚)7.1外寸法・高さ(mm)87外寸法・間口(mm)【差込口】260
  • 51x 6.0mm スナップフック(スチール製/黒) エスコ

    51x 6.0mm スナップフック(スチール製/黒)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JP-121材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)50使用荷重(kg)78寸法A(mm)6.4表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)4.8
  • アングルバイス(半円形) エスコ

    アングルバイス(半円形)

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1台
    翌日出荷
    1°単位で角度調整ができます。