カテゴリ

  • 建材・エクステリア(6)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(175)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • フエニックス・コンタクト(36)
  • Festo(33)
  • ホンダ(32)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • CKD(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • 三菱電機(17)
  • 日東工器(16)
  • 日東工業(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • Qlight(16)
  • MICROCHIP(13)
  • AMPHENOL(12)
  • ユニ・チャーム(11)
  • 光陽産業(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-12a」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ

    分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
  • 墜落制止用器具(巻取式) エスコ

    墜落制止用器具(巻取式)

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1本
    翌日出荷
    巻取式。 第一種ショックアブソーバ。 レバー切換式リール。 樹脂カバー付き軽量フック。1本つり専用、足場がある高所で使用します。 ロック機構無し。
    材質【バックル】スチール寸法(mm)【ランヤード】18×1600色グリーン質量(g)1120耐荷重(kg)100 (体重+装備品)ウエスト(cm)90バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)S55Cベルト寸法(mm)50×1200口径(mm)【フック】50材質(ロープ)耐熱アラミド繊維
  • 紅白幕 (ポリエステル・防炎) エスコ

    紅白幕 (ポリエステル・防炎)

    エスコ
    ¥38,000税込¥41,800
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    防炎加工。各種式典、セレモニーなどに。白生地と赤の生地の縫い合わせになります。
    材質ポリエステル100%
  • PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    仕様木ネジ用全長(mm)50先端サイズ#2両頭機能片頭
  • Rc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AP-12A形状ストリートエルボ
  • ローラー(EA986DP-1,-2用/2個) エスコ

    ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    仕様EA986DP-1,-2用材質ABS・ウレタンクッション質量(g)89(1台)床面高さ(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
  • ベルトスリング (シグナル) エスコ

    ベルトスリング (シグナル)

    エスコ
    ¥164,000税込¥180,400
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
  • 延長コード エスコ

    延長コード

    エスコ
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1本
    翌日出荷
    VCT0.75mm2×2心。2心・2P。定格:12A・125V。
    コンセント個数1
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    ¥6,580税込¥7,238
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • オーリングセット(26サイズ) エスコ

    オーリングセット(26サイズ)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
  • AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型

    エスコ
    ¥7,120税込¥7,832
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
    仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
  • オーリングセット(19サイズ) エスコ

    オーリングセット(19サイズ)

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RA-13セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】P-10/9.8×1.9mm(10)P-10A/9.8×2.4mm(10)P-11/10.8×2.4mm(10)P-12/11.8×2.4mm(10)P-12.5/12.3×2.4mm(10)P-14/13.8×2.4mm(10)P-15/14.8×2.4mm(10)P-16/15.8×2.4mm(10)P-18/17.8×2.4mm(10)P-20/19.8×2.4mm(10)P-21/20.8×2.4mm(10)P-22/21.8×2.4mm(10)P-22.4/22.1×3.5mm(10)P-24/23.7×3.5mm(10)P-25/24.7×3.5mm(10)P-25.5/25.2×3.5mm(10)P-26/25.7×3.5mm(10)P-28/27.7×3.5mm(10)P-30/29.7×3.5mm(10)質量(g)425ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油、高圧
  • スクリュープラグ エスコ

    スクリュープラグ

    エスコ
    ¥270~税込¥297~
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)

    エスコ
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    欠品中
    仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    当日出荷
    仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    翌日出荷
    材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装寸法(mm)Φ60.5×850(H)質量(kg)3.9板厚(mm)2.3ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6
  • バリケードスタンド (スチール製) エスコ

    バリケードスタンド (スチール製)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    フックなし。別売りの【M10あと施工アンカー】で固定できます(メーカー推奨アンカーサイズはM10x80mm)。
    質量(kg)5.4板厚(mm)2.8仕上【支柱】溶融亜鉛メッキ+焼付塗装ベース寸法(mm)A:150 / P:100 / B:12材質(支柱)スチールプレート厚(mm)6直径×高さ(mm)76.3×850
  • PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ

    PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    。USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W
  • キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

    エスコ
    ¥110税込¥121
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • 電源コード EA764CDシリーズ エスコ

    電源コード EA764CDシリーズ

    エスコ
    ¥4,940~税込¥5,434~
    1個
    翌日出荷
    サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
  • Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコ

    Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)

    エスコ
    ¥28,900税込¥31,790
    1個
    3日以内出荷
    仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上質量(kg)3板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
  • Φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付) エスコ

    Φ76.3x850mm バリケードスタンド(スチール製・フック付)

    エスコ
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    7日以内出荷
    仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます材質〈本体支柱〉材質:スチール処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装質量(kg)5.4板厚(mm)2.8ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6サイズ(mm)Φ76.3×850(H)