カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 事務用品(13)
  • テープ(9)
  • 物流用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • 安全保護具(4)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(535)
  • NAKANO(468)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(369)
  • MAZDA(マツダ)(344)
  • SMC(266)
  • 三菱電機(235)
  • ERECTA(エレクター)(156)
  • BIGM(丸山製作所)(146)
  • メディアカバーマーケット(116)
  • ホンダ(112)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(112)
  • 東洋技研(92)
  • AMPHENOL(81)
  • ZATTA(81)
  • ホクセイ(74)
  • ハンマーキャスター(61)
  • 渡辺電機工業(57)
  • EKチェーン(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-13」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137材質塩化ビニール粘着タイプ強力
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
50mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139材質塩化ビニール粘着タイプ強力
1000ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ1000ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:125、B:175、C:175容量(mL)1000使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-64
50mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-135材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-134材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-131材質塩化ビニール粘着タイプ強力
[黄緑/中字] ペイントマーカー(10本) エスコ[黄緑/中字] ペイントマーカー(10本)エスコ
2,090税込2,299
1箱(10本)
当日出荷
コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
インク色黄緑商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)2.2~2.8寸法(Φ×Lmm)15.1×141.8インク油性線の太さ中字
50mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(青/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-133材質塩化ビニール粘着タイプ強力
セーフティループ用リストバンド エスコセーフティループ用リストバンドエスコ
3,140税込3,454
1個
当日出荷
着脱が簡単なマジックテープ式
仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26アズワン品番64-7984-67
DC6VACアダプター エスコDC6VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
平パッキン(G1/2"シャワーホース用) エスコ平パッキン(G1/2"シャワーホース用)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)12.5外径(Φmm)18.8外径×内径×厚さ(mm)18.8×12.5×2アズワン品番64-7818-59
50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-132材質塩化ビニール粘着タイプ強力
#13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)13Aエスコ品番EA471EP-13
#13/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本) エスコ#13/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)エスコ
2,340税込2,574
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)13Aエスコ品番EA471CP-13
13A吊バンド(VP管用/10個) エスコ13A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)13奥行(mm)26適合管外径(Φmm)18
ピンバイス エスコピンバイスエスコ
2,800税込3,080
1本
翌日出荷から8日以内出荷
1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
[自動車用]内張クリップ エスコ[自動車用]内張クリップエスコ
1,210税込1,331
1袋(10個)
当日出荷
【ダイハツ車・トヨタ車・スバル車】F/Rバンパー(スクリベット)。【ダイハツ車】90044-68291-010、【トヨタ車・スバル車】90467-05090-B1。
材質POM・PA6質量(g)4.9穴径(Φmm)5板厚(mm)4~7.2入数(個)10
120x75x220mm マスク収納ケース(マグネット付・白) エスコ120x75x220mm マスク収納ケース(マグネット付・白)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様取付可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)490耐荷重(kg)約1アズワン品番64-7951-42外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×220内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×62×190
80mm マシンバイス エスコ80mm マシンバイスエスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
質量(kg)2.2最大開口(mm)70口幅(mm)80
マシンテーブルクランプ用エクステンション エスコマシンテーブルクランプ用エクステンションエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
EA637CP-11、-12の高さ調整用に使用します。
仕様●高さ:80mm●固定ねじサイズ:M10・M12●接続ねじサイズ:M10アズワン品番65-2159-50
13mm/154mm コンビネーションギアレンチ(首振型) エスコ13mm/154mm コンビネーションギアレンチ(首振型)エスコ
2,390税込2,629
1本
翌日出荷
厚さ(mm)6.1×8.6寸法(mm)13全長(mm)154質量(g)90アズワン品番64-2240-34
3/8"DRx13mm 絶縁ソケット エスコ3/8"DRx13mm 絶縁ソケットエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46対辺(mm)13外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-41絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
25mm ペイント上塗用刷毛 エスコ25mm ペイント上塗用刷毛エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109MP-13全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)32材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途ペイント上塗用毛色黒色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)25
125x20mm シーブ(ベアリング入) エスコ125x20mm シーブ(ベアリング入)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HP-13材質穴径(Φmm)20寸法F(mm)12寸法D(mm)27寸法E(mm)29寸法C(mm)20
[モール用] スイッチボックス(2穴/白) エスコ[モール用] スイッチボックス(2穴/白)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CP-13
PZ3x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ3x50mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
625税込688
1個
翌日出荷
全長(mm)50エスコ品番EA611AP-13先端サイズPZ No.3両頭機能片頭
10- 13mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) エスコ10- 13mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)エスコ
130税込143
1袋(2個)
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)1.6適合径(Φmm)10~13アズワン品番64-7850-33入数2個
9.0mm/青 ターミナル エスコ9.0mm/青 ターミナルエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-13
100A/55mm  中性バー(2本) エスコ100A/55mm 中性バー(2本)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-13材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55関連資料仕様(0.01MB)
30mm ジョイントバックル(スチール製) エスコ30mm ジョイントバックル(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
用途平バンド用金具エスコ品番EA628RP-130全長(mm)69材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)68適合バンド幅(mm)30
[EA566P-12用] 替針 5本 エスコ[EA566P-12用] 替針 5本エスコ
675税込743
1箱(5本)
翌々日出荷
EA566P-12用替針フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本アズワン品番65-9265-11
70x 7mm スナップフック(ステンレス製) エスコ70x 7mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-13材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)44種類スナップフック使用荷重(kg)180寸法D1(mm)7寸法D2(mm)10寸法l(mm)71寸法m(mm)8
混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H)質量(g)170インピーダンス(入出力)75Ω(F型)周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770アズワン品番64-2283-50
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
64,100税込70,510
1台
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」アズワン品番65-9279-02
3/8"DRx13.0mm ディープソケット エスコ3/8"DRx13.0mm ディープソケットエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)53対辺(mm)13外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-90