カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(250)
  • 東洋技研(83)
  • SMC(82)
  • ニッサン(80)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • ホンダ(34)
  • NB(日本ベアリング)(33)
  • 新コスモス電機(30)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • 渡辺電機工業(26)
  • ワルター(21)
  • TRUSCO(20)
  • NAKANO(20)
  • 大阪魂(20)
  • トヨタ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-33」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナケーブル延長コネクター エスコ

    アンテナケーブル延長コネクター

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940P-33形状ストレート質量(g)6種類丸型結合方式ねじ
  • 200mm はさみ・裁ち(ステンレス製) エスコ

    200mm はさみ・裁ち(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1丁
    当日出荷
    材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ABS樹脂全長(mm)200質量(g)約85刃長(mm)80
  • 50mmx20m ビニールテープ(青/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(青/4巻)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-33材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 丸型保護キャップ エスコ

    丸型保護キャップ

    エスコ(2件のレビュー)
    755税込831
    1パック(4個)
    翌日出荷
    用途丸パイプ用材質ポリエチレン
  • クランク用パッキン エスコ

    クランク用パッキン

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    混合栓本体とクランクの間に使用。
    エスコ品番EA469BP-33材質EPDM厚さ(mm)2.5取付ねじG3/4用外径(mm)24内径(mm)16入数2枚
  • ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコ

    ポジドライブビット(Bi Torsion)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • サイクロン式ユニット EA899シリーズ エスコ

    サイクロン式ユニット EA899シリーズ

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    仕様2段[EA899HC-4243用]名称2段サイクロン式ユニット
  • M3x10 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ

    M3x10 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)

    エスコ
    350税込385
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TP-33
  • ペイントマーカー 黒 エスコ

    ペイントマーカー 黒

    エスコ
    2,090税込2,299
    1セット(10本)
    翌日出荷
    タイプシングルインク色ブラック商品タイプ使い切り本体
  • 6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM3.5商品構成単品
  • 小クリップ エスコ

    小クリップ

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。
    全長(mm)34材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • 防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:64Pa以下(平均47Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:35Pa以下(平均18Pa)●重量:188g以下(平均168g)●しめひも:タイプXRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM232号)
  • アクリル板 透明 EA440DPシリーズ エスコ

    アクリル板 透明 EA440DPシリーズ

    エスコ
    8,650税込9,515
    1枚
    翌日出荷
    携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
    寸法(mm)550×650透明
  • ウレタンフォーム用スピナー エスコ

    ウレタンフォーム用スピナー

    エスコ
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    ドライバードリル、インパクトドライバーに取り付けて使用。切り抜いた側面を整え、底面を平らにします。
    仕様●面サイズ:Φ19mm・Φ31mm(各1個)●六角シャンク:1/4"●色:赤●入数:2個アズワン品番65-9343-31
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    770税込847
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
    仕様●刃先径(mm):3.3●全長(mm):103●有効長(mm):45●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
  • 1.5L [ステンレス製] ポット エスコ

    1.5L [ステンレス製] ポット

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
  • 1500mm セーフティーツールランヤード エスコ

    1500mm セーフティーツールランヤード

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
    仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)1500質量(g)93最大開口(mm)17
  • 8.0x80mmスナップフック(10個) エスコ

    8.0x80mmスナップフック(10個)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用荷重(t)0.23線径(Φmm)8内寸(mm)64×23開口寸法(mm)10
  • M16x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M16x100mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-33材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM16
  • 3.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/100個) エスコ

    3.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/100個)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WP-330
  • [ステンレス製]パテベラ エスコ

    [ステンレス製]パテベラ

    エスコ
    1,910税込2,101
    1本
    翌日出荷
    用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
  • カプラーボール (ステンレス製) エスコ

    カプラーボール (ステンレス製)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌々日出荷
    耐食性や耐久性に優れたSUS304製。鏡面研磨。ベースに2つの平面があり、取付時に持ちやすいようになっています。耐荷重とサイズは商品の上部に刻印されています。ワッシャーとナット付き。
    材質ステンレス (SUS304)ボルト長さ(mm)54
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • Uバンド EA440CPシリーズ エスコ

    Uバンド EA440CPシリーズ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
  • 100mm キャスター(固定金具) エスコ

    100mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11
  • DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • セーフティプラグ(スタック接続対応型) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続対応型)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
  • セーフティプラグ(スタック接続可能) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続可能)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • スリーブ(スチール製) エスコ

    スリーブ(スチール製)

    エスコ
    110税込121
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 替フィルター エスコ

    替フィルター

    エスコ
    815税込897
    1ケース(2個)
    翌日出荷
    交換用フィルター(2枚入)。
    用途EA800MP-33用替フィルター。
  • ハンドタップ エスコ

    ハンドタップ

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
  • キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) エスコ

    キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌々日出荷
    低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
  • 工業・建築用消しゴム(10個入) エスコ

    工業・建築用消しゴム(10個入)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。消すクズがまとまる。頑固な汚れも良く落ちる。
    危険物の類別非危険物
  • フック (ステンレス製) エスコ

    フック (ステンレス製)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷