カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 研磨材(12)
  • 機構部品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • ニッセイ(177)
  • SMC(160)
  • YAMAHA(ヤマハ)(155)
  • スリーピース(106)
  • ホンダ(101)
  • 富士変速機(100)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • 東洋技研(75)
  • マキタ(69)
  • TRUSCO(61)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • アイウッド(51)
  • レイ・アウト(46)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(42)
  • 渡辺電機工業(39)
  • 三ツ星ベルト(37)
  • SAF(セフティー)(36)
  • 岩田製作所(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-36」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
300税込330
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
50mmx20m ビニールテープ(白/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
シールド型プラグ[4Cケーブル用] エスコシールド型プラグ[4Cケーブル用]エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA940P-36
13.0x2.0x40mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ13.0x2.0x40mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
適合ねじM8商品構成単品アズワン品番64-2226-26
丸型保護キャップ エスコ丸型保護キャップエスコ(2件のレビュー)
630税込693
1パック(2個)
翌日出荷
用途丸パイプ用材質ポリエチレン
M3x20 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM3x20 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
360税込396
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-36
LED電球 エスコLED電球エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。キッチン・脱衣所などの照明に最適。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくい。
M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x200mm [焼入]スタッドボルトエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-36材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
中クリップ(赤) エスコ中クリップ(赤)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-36
36mm 打撃スパナ(ベント) エスコ36mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
5,100税込5,610
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)210質量(g)750アズワン品番64-7883-49
[黄/中字] 油性ペイントマーカー(蛍光/全天候型) エスコ[黄/中字] 油性ペイントマーカー(蛍光/全天候型)エスコ
565税込622
1本
当日出荷
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂線幅(mm)2アズワン品番64-7920-98入数1本
ペイントマーカー 金 エスコペイントマーカー 金エスコ
2,090税込2,299
1セット(10本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色ゴールド
Wチャック付き保存袋 エスコWチャック付き保存袋エスコ
1,590税込1,749
1パック(50枚)
翌日出荷
ダブルジッパー。袋巾が広く、底が浅いので内容物が「入れやすく」「取り出しやすい」。チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」工夫をしています。文字が書けて整理に便利。底の角が丸い。日本製。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06クリア質量(g)9.21種類チャック付平袋入数(枚)50耐熱温度(℃)-30~80寸法(幅×チャック下)(mm)300×180
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
840税込924
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
M36 平ワッシャー エスコM36 平ワッシャーエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
寸法D(mm)80エスコ品番EA637GP-36材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)80寸法D1(mm)38適合ねじM36
1.9L [ステンレス製] ポット エスコ1.9L [ステンレス製] ポットエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
M30/呼36 Tスロットナット エスコM30/呼36 Tスロットナットエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
適合ねじM30エスコ品番EA637FP-36材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法C(mm)54適合T溝幅(mm)36
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
[青/中字] 油性ペイントマーカー(全天候型) エスコ[青/中字] 油性ペイントマーカー(全天候型)エスコ
565税込622
1本
翌日出荷
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂線幅(mm)2アズワン品番64-7920-97入数1本
[白/中字] 油性ペイントマーカー(全天候型) エスコ[白/中字] 油性ペイントマーカー(全天候型)エスコ
565税込622
1本
当日出荷
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂線幅(mm)2アズワン品番64-7920-96入数1本
セーフティーツールランヤード エスコセーフティーツールランヤードエスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
ねじ式ロック。CEマーク認証品。コントラストのあるステッチで目視検査が素早く行えます。登山仕様の頑丈なストラップ付でベルトループやDカン等にしっかり取付できます。伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトとねじ式ロックカラビナでツールの落下を防止します。頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。
材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】80×46全長(mm)700~1,200質量(kg)【取付工具】3質量(g)55最大開口(mm)16材質(ベルト)ナイロン
[黒/中字] 油性ペイントマーカー(全天候型) エスコ[黒/中字] 油性ペイントマーカー(全天候型)エスコ
565税込622
1本
翌日出荷
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂線幅(mm)2アズワン品番64-7920-94入数1本
定規(アクリル製) エスコ定規(アクリル製)エスコ
410税込451
1本
翌日出荷
縦のラインも測れます(1mm単位)
仕様●測定目盛:36cm●幅:33cm●材質:アクリル製●重量(g):45アズワン品番65-2170-17
照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズエスコ
13,700税込15,070
1台
翌日出荷
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.7W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133.5lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)アズワン品番65-9279-15
1段サイクロン式ユニット エスコ1段サイクロン式ユニットエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
14.4V/18V/36Vの充電式ハンディークリーナー用に装着できます。
適合品番EA899HC-6BS/-7B/-7D/-42/-43/46/47
300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブルエスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
中クリップ(赤/25個) エスコ中クリップ(赤/25個)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-36B
グリーンレーザーポインター (充電池セット) エスコグリーンレーザーポインター (充電池セット)エスコ
33,000税込36,300
1セット
3日以内出荷
セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。ビーム径 ドット:約5mm(約3m先)、出力 最大1mW(クラス2)、レーザー種類:可視光半導体レーザー。温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー。滑りにくい表面加工と握りやすいグリップ形状。屋外での使用に最適。消費生活用製品安全法(PSC)適合品。
材質ボタン・インジケーター:ラバー形状ドット材質(本体)アルミニウム質量(g)70(電池含本体のみ)使用温度範囲(℃)0~+50本体寸法(mm)Φ15×165波長(nm)515使用レーザー可視光半導体レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)防塵防水性能IP65レーザー光色グリーン
255x25x19.05mm/A #36P 平砥石 エスコ255x25x19.05mm/A #36P 平砥石エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
粒度36エスコ品番EA818AX-31
150x16x15.88mm/A#36P平砥石 エスコ150x16x15.88mm/A#36P平砥石エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度36P砥粒Aエスコ品番EA818AX-21
125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度36P砥粒Aエスコ品番EA818AX-1
180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YA-136
100x4mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ100x4mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YE-136
125x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ125x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YB-136
100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚) エスコ100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚)エスコ
11,300税込12,430
1箱(25枚)
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#36寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-13入数25枚
100x4mm/WA36P オフセット型砥石(25枚) エスコ100x4mm/WA36P オフセット型砥石(25枚)エスコ
9,220税込10,142
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YE-36
100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(5枚) エスコ100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(5枚)エスコ
2,340税込2,574
1パック(5枚)
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#36寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-11入数5枚
100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809Y-136