カテゴリ
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- 電気材料(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 切削工具(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(42)
- DAIKO(大光電機)(22)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- NACHI(不二越)(11)
- NOK(11)
- OSG(オーエスジー)(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- TRUSCO(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
- アイウッド(39)
- レイ・アウト(16)
- 三木プーリ(37)
- 三菱電機(14)
- 大阪魂(14)
- 岩田製作所(15)
- 日本シーム工業(11)
- 東洋技研(82)
- ブランドをもっと見る
「p-42」の検索結果
特価

ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(100本)当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)ねじ径M4表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(2件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(100本)当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭ねじの呼びM4
二重リング
エスコ¥1,400税込¥1,5401個(200個)当日出荷から翌日出荷大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200繰り返し・詰め替え対応
M4x25mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-425材質SUS330質量(g)2.5寸法L(mm)25寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)3寸法D(Φmm)4寸法T(mm)1.2寸法MM4
M4x20mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-420材質SUS330質量(g)2寸法L(mm)20寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)3寸法D(Φmm)4寸法T(mm)1.2寸法MM4
300V/15A/4芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量15A300V(2.0mm2×4心)
液体コンパウンド
エスコ¥3,170税込¥3,4871個(500mL)翌日出荷シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。弱アルカリ性。#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 。1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)。4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
M36/呼42 Tスロットナット
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷エスコ品番EA637FP-42材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)52寸法D(mm)26寸法C(mm)65適合ねじM36適合T溝幅(mm)42
M42 平ワッシャー
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷エスコ品番EA637GP-42材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)100寸法D(mm)100寸法D1(mm)44適合ねじM42
金具付キャスター
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)250使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)420使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)420使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
金具付キャスター
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
















![[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70278725-260624-02.jpg)