カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(151)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(129)
  • ホンダ(123)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • 東洋技研(68)
  • 岩田製作所(29)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • DUCATI(21)
  • TRUSCO(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 大阪魂(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • ヨドノ(15)
  • MIYOSHI(小西製作所)(15)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • NOK(11)
  • 昭和コーポレーション(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-56」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
250税込275
1枚
当日出荷から翌日出荷
平板。
マスト垂直固定金具(Φ25-32mmマスト用/平行固定) エスコマスト垂直固定金具(Φ25-32mmマスト用/平行固定)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
材質スチール適合パイプ径(Φmm)25~32アズワン品番64-2283-56
[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用 エスコ[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用エスコ
9,570税込10,527
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納てきますラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-97
M20x250mm [焼入]スタッドボルト エスコM20x250mm [焼入]スタッドボルトエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-56材質SCM435寸法A(mm)250寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM20
Φ6.5x25mm  チップジャック(白) エスコΦ6.5x25mm チップジャック(白)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-56
165mm はさみ・万能(ステンレス製) エスコ165mm はさみ・万能(ステンレス製)エスコ
2,030税込2,233
1丁
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(6A)冷間鍛造、柄:EVA樹脂全長(mm)165質量(g)約62刃長(mm)40アズワン品番64-7867-45
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
1,360税込1,496
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):5.6●全長(mm):127●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-71
Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
500税込550
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
キャスター (自在・ツインホール・ナイロン) エスコキャスター (自在・ツインホール・ナイロン)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (29×2)質量(kg)0.38材質(車輪)ナイロン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)210耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
キャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン) エスコキャスター (自在・ツインホール・ポリウレタン)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
低底用双輪キャスターで、耐荷重250kgを許容します。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。跡が残らず汚れません。多くの物質に対する高い耐薬品性。回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用。F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:33mm。耐熱温度45℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50× (33×2)質量(kg)0.75材質(車輪)ポリウレタン取付高(mm)(H)56ねじピッチ2硬度タイヤ:92ショアA耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-25~60材質(金具)スチールねじサイズM16×20
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
520税込572
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
290税込319
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
150mm キャスター(固定金具) エスコ150mm キャスター(固定金具)エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93質量(g)2240使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93質量(g)1770使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93質量(g)1930使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93質量(g)2010使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)200耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
125mm キャスター(固定金具) エスコ125mm キャスター(固定金具)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
150mm キャスター(固定金具) エスコ150mm キャスター(固定金具)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
125mm キャスター(固定金具) エスコ125mm キャスター(固定金具)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
4,040税込4,444
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)アズワン品番65-9301-09
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズエスコ
2,370税込2,607
1セット
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×24●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目アズワン品番65-9303-19
ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズエスコ
2,780税込3,058
1セット
翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×18●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目アズワン品番65-9302-88
125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ125V/15A コンセント 角型・2口エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mmアズワン品番68-1865-75
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
2,300税込2,530
1セット(3本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mmアズワン品番65-9300-26
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-20
ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズエスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)アズワン品番65-9301-31
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズエスコ
765税込842
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9300-63