カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • 東洋技研(62)
  • ニッサン(61)
  • 住友重機械工業(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • ホンダ(30)
  • トヨタ(27)
  • SMC(24)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • 三菱マテリアル(21)
  • 三菱ふそう(21)
  • TAKIGEN(タキゲン)(21)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(19)
  • NAKANO(19)
  • アルインコ(18)
  • 三菱電機(17)
  • 三菱電機エンジニアリング(17)
  • CKD(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-71」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ3/8"DR EA618Pシリーズエスコ
26,900税込29,590
1セット
翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14
アクリル円板 エスコアクリル円板エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
透明の円板です。
透明
Φ3.5mm/クローム ターミナル エスコΦ3.5mm/クローム ターミナルエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-71種別ナット締め付け
[黒] 油性クレヨン エスコ[黒] 油性クレヨンエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
筆記・すみつけ用 油性クレヨンタイプ、細書き コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂どこでもマークできます。 濡れた面にも筆記できます。 削り不要の4mm芯仕様です。 ノック型ホルダーで使いやすい。 汚れず最後まで使えて経済的です。
エスコ品番EA765MP-71材質芯:黒鉛、ボディ:ABS寸法(mm)15×11×140芯径(mm)4インク色インク油性クレヨン繰り返し・詰め替え対応
マグネットロール(ホワイトボード型) エスコマグネットロール(ホワイトボード型)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
ロールに文字を書くことができます 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます 金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
仕様●吸着力:28gf/cm2●幅×厚さ(mm):20×0.5●長さ(m):10●色:青●入数:1巻アズワン品番65-2219-44繰り返し・詰め替え対応
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)材質金具:スチール、 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)420使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
16x 16mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ16x 16mm 角型保護キャップ(クロ/4個)エスコ
680税込748
1パック(4個)
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)a:16、b:16、c:4、d:18.2適合パイプ径(Φmm)13.8×13.8入数4個
Y形端子 変換アダプター EA940DPシリーズ エスコY形端子 変換アダプター EA940DPシリーズエスコ
170税込187
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1016mm 溶接用チャップス エスコ1016mm 溶接用チャップスエスコ
17,100税込18,810
1着
8日以内出荷
材質牛革全長(mm)1016
単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ単相モーター(コンデンサ始動式)エスコ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95質量(g)1320使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
[Torx-Plus] ドライバー エスコ[Torx-Plus] ドライバーエスコ
8,410税込9,251
1本
翌日出荷
あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可) トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
100mm キャスター(自在金具) エスコ100mm キャスター(自在金具)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)90×90
100mm キャスター(自在金具) エスコ100mm キャスター(自在金具)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)90×90