キャスター (自在金具・ブレーキ付き)エスコ翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.62材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)133ねじピッチ1.75硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM12×30