カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Festo(131)
  • MAZDA(マツダ)(127)
  • ホンダ(123)
  • 日東工業(91)
  • 東洋技研(68)
  • SMC(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(63)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • ニッサン(29)
  • BEAMS(ビームス)(27)
  • レイ・アウト(27)
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • TRUSCO(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • NOK(11)
  • リオン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-53」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
130税込143
1枚
当日出荷から翌日出荷
平板。
医薬用外劇物 エスコ医薬用外劇物エスコ
1,780税込1,958
1枚
翌日出荷
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示に。
ロングマルチドリル(六角軸) エスコロングマルチドリル(六角軸)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
ポジドライブビット エスコポジドライブビットエスコ
380税込418
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
[+ -]スタビードライバーセット ラチェット式 エスコ[+ -]スタビードライバーセット ラチェット式エスコ
7,820税込8,602
1セット
翌日出荷
ビットをハンドル内に収納できますラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2,#3●(-)ビット:0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):177●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状アズワン品番65-9263-96
1500x1030mm 国旗(綿) エスコ1500x1030mm 国旗(綿)エスコ
5,800税込6,380
1枚
翌日出荷
材質綿100%寸法(mm)1500×1030質量(g)約25インク染料アズワン品番64-7983-68
50mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型) エスコ50mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
幅(mm)50長さ(m)10エスコ品番EA781EP-53厚さ(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
ポスターフレーム EA761LPシリーズ エスコポスターフレーム EA761LPシリーズエスコ
4,350税込4,785
1枚
翌日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
1/2"DR/250mm エクステンションバー(チタン合金製) エスコ1/2"DR/250mm エクステンションバー(チタン合金製)エスコ
34,300税込37,730
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金全長(mm)250質量(g)290差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7901-20
Φ6.5x25mm  チップジャック(青) エスコΦ6.5x25mm チップジャック(青)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-53
ペーパーホルダー EA929APシリーズ エスコペーパーホルダー EA929APシリーズエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
扉に掛けるだけ!高さを調整できるから、様々なサイズに対応できるキッチンペーパーホルダー。キッチンペーパー キッチンクロス ペーパータオル 引き出し中収納 扉の内側に設置しても使用可能。サイズ調整 ストッパーの位置を変えられるので、様々なサイズのロールペーパーに対応。ストッパー上部はマグネットで調整できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×100×300●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:500g●対応サイズ:高さ15~28cm以内、芯の直径約3cm以上のキッチンロールペーパー●ストッパーを上下して高さ約16~29cmに調節可能!アズワン品番65-9312-46繰り返し・詰め替え対応
E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE31・C31 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
2,230税込2,453
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mmアズワン品番65-2262-34
M20x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM20x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-53材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM20
Uバンド EA440CPシリーズ エスコUバンド EA440CPシリーズエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
550税込605
1個
翌日出荷から翌々日出荷
IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
220税込242
1パック(4本)
欠品中
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×30
5.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/35個) エスコ5.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/35個)エスコ
1,760税込1,936
1袋(35個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WP-530
DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコDC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
1,220税込1,342
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):5.3●全長(mm):122●有効長(mm):64●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-68
M5x30mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM5x30mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-530質量(g)4.5寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)1.2寸法MM5
皿頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ皿頭ピアスビス[三価クロメート]エスコ
1,100税込1,210
1パック(45本)
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×35入数(本)45
ナベ頭ピアスビス[三価クロメート] エスコナベ頭ピアスビス[三価クロメート]エスコ
1,100税込1,210
1パック(45本)
翌日出荷
(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×35入数(本)45
50x53mm P型ラッチ(ステンレス製) エスコ50x53mm P型ラッチ(ステンレス製)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-14
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
150mm キャスター(固定金具) エスコ150mm キャスター(固定金具)エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11
[EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ エスコ[EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズエスコ
8,990税込9,889
1枚
翌日出荷
再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA53用エコ袋
125mm キャスター(固定金具) エスコ125mm キャスター(固定金具)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
125mm キャスター(固定金具) エスコ125mm キャスター(固定金具)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
150mm キャスター(固定金具) エスコ150mm キャスター(固定金具)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11プレート寸法F1×F2(mm)140×94
[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型 エスコ[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付ペンタイプで120lmの大光量ライトハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-48
点火用ライター EA300BCシリーズ エスコ点火用ライター EA300BCシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10アズワン品番68-1810-44