カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 物流用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,757)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(146)
  • 三菱電機(78)
  • 東洋技研(67)
  • 日東工業(49)
  • スズキ(48)
  • テンテキャスター(47)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • 伊東電機(42)
  • フジキン(33)
  • Festo(32)
  • ヨドノ(28)
  • CKD(25)
  • ERECTA(エレクター)(22)
  • NAKANO(22)
  • サカエ(20)
  • 富士電機(19)
  • ノーリツ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-63」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
280税込308
1枚
当日出荷から翌日出荷
平板。
50mmx10m マグネットロール(白色/ホワイトボード型) エスコ50mmx10m マグネットロール(白色/ホワイトボード型)エスコ
8,610税込9,471
1個
当日出荷
幅(mm)50長さ(m)10エスコ品番EA781EP-63厚さ(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具 エスコ60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(mm)150(W)×580(H)×390~535(L)ポール径(Φmm)38アズワン品番64-2283-57適合壁厚(mm)60~300
M6x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
240税込264
1パック(4本)
欠品中
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×30
M6x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
945税込1,040
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×30
6x1.1mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ6x1.1mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅軸長(mm)150先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6.0×1.1
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
電気ケトル エスコ電気ケトルエスコ
12,200税込13,420
1台
翌日出荷
シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.3ブラック容量(L)約1消費電力(W)1,200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
M6x30mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM6x30mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-630質量(g)7.4寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
1,100税込1,210
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
皿頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ皿頭ピアスビス[三価クロメート]エスコ
1,100税込1,210
1パック(25本)
翌日出荷
(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)
ナベ頭ピアスビス[三価クロメート] エスコナベ頭ピアスビス[三価クロメート]エスコ
1,100税込1,210
1パック(25本)
翌日出荷
(+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)6×35入数(本)25
[EA463PK-11用]替チップ エスコ[EA463PK-11用]替チップエスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
仕様EA463PK-11用替チップ
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
530税込583特価
1個
当日出荷から翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
2.5t 自動ロックピン付シャックル エスコ2.5t 自動ロックピン付シャックルエスコ
5,690税込6,259
1個(1個)
翌日出荷
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール質量(g)900使用荷重(t)2.5寸法A(mm)16寸法F(mm)28ワイヤー径(Φmm)適合:~16寸法D(mm)19寸法E(mm)123寸法B(mm)31寸法P(mm)63
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)640使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)670使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)540使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズエスコ
2,550税込2,805
1セット
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:3/8"×24●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目アズワン品番65-9303-20
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズエスコ
2,970税込3,267
1本
翌日出荷から翌々日出荷
75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重 エスコ75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重エスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
ベアリング入取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mmアズワン品番65-3902-52
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコパイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズエスコ
2,560税込2,816
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用アズワン品番65-9302-65
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
3,610税込3,971
1セット(3本)
翌日出荷
M22x1.5 ポイントタップ HSSE エスコM22x1.5 ポイントタップ HSSEエスコ
13,300税込14,630
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に 切り屑を確実に前に押し出すので、切り屑障害の心配がありません。
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-POT STD●呼び:M22×1.5●全長:115mm●食付:5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●ねじ長:38mm●首下長:63mm●シャンク径:17mm●溝数:3●用途:一般用アズワン品番68-1860-02
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズエスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷から翌々日出荷
関連キーワード
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63