カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(547)
  • SMC(432)
  • 東洋技研(55)
  • ホンダ(36)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(32)
  • ニッサン(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • セキセイ(9)
  • PLUS(プラス)[文具](9)
  • テラモト(8)
  • 三木プーリ(8)
  • ノダ(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • CORELLE(コレール)(8)
  • 未来工業(7)
  • ホーザン(6)
  • VISHAY(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-89」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
79- 89mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) エスコ79- 89mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)エスコ
219税込241特価
1袋(2個)
当日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)2.3適合径(Φmm)79~89アズワン品番64-7850-46入数2個
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ
275税込303
1本
翌日出荷から8日以内出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1本
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
クリップ エスコクリップエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
定格30V-50A材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム全長(mm)122開口寸法(mm)最大30取付穴径(Φmm)16.5アズワン品番64-2283-42ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズ エスコ(レバー付)AC125V/15A EA940CDシリーズエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-9313-83
タンク付エアーポンプ エスコタンク付エアーポンプエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル自転車は英・米式に対応オートバイに対応(ノズル不要)4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付アズワン品番65-5670-47