カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 切削工具(18)
- 物流用品(13)
- テープ(10)
- 機構部品(9)
- 研磨材(7)
- 作業工具(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電気材料(5)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(263)
- BIGM(丸山製作所)(221)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(182)
- MIYOSHI(小西製作所)(149)
- OSG(オーエスジー)(142)
- メディアカバーマーケット(134)
- Panasonic(パナソニック)(133)
- omron(オムロン)(128)
- TRUSCO(125)
- CKD(124)
- 岩田製作所(113)
- 東洋技研(104)
- KYO-EI(78)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(72)
- IDEC(和泉電気)(70)
- BAHCO(バーコ)(69)
- EKチェーン(66)
- イスカル(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「p12」の検索結果

P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷エスコ品番EA423RF-12材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)
エスコ(1件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
60x 6mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ¥295税込¥3251個欠品中エスコ品番EA638JP-12材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)9寸法l(mm)60寸法m(mm)8
レーザー墨出し器
エスコ¥129,000税込¥141,9001台翌日出荷測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)
エスコ¥37,900税込¥41,6901個翌日出荷運搬車を重ねて収納できます。エスコ品番EA520P-12質量(kg)15材質(車輪)ウレタン床面高さ(mm)上段:715、下段:210押手高さ(mm)912荷台寸法(mm)810×479車輪自在×2、固定(ブレーキ付き)×2キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200材質(荷台)ポリプロピレン
1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷仕様4方差し製品エスコ品番EA985P-12寸法(mm)1100×1100×120(H)タイプ超軽量・片面使用型積載荷重(kg)静荷重:2000、動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)対応ハンドリフト質量(kg/枚)7.1外寸法・高さ(mm)87外寸法・間口(mm)【差込口】260
M10/呼12 Tスロットナット
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA637FP-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
300V/17A/2芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様2心(白・黒)長さ(m)20m定格容量17A300V(2.0mm2×2心)
分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA442AP-12材質真鍮形状フレアーエルボ質量(g)27ねじ1/8”×1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8入数(個)1
100x17mm シーブ(ベアリング入)
エスコ¥9,100税込¥10,0101個翌日出荷エスコ品番EA987HP-12材質鉄寸法A(mm)17寸法F(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法C(mm)18


































![[モール用] スイッチボックス(2穴/ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470254-170331-02.jpg)


![12x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380803-180221-02.jpg)