カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ERECTA(エレクター)(21)
- ホンダ(15)
- NAKANO(14)
- スーパー工業(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- THK(5)
- TRUSCO(5)
- 新ダイワ(3)
- 住友重機械工業(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 岩田製作所(2)
- SMC(2)
- キョーワ(2)
- 日本オイルポンプ(2)
- アイゼン(2)
- 五藤歯車(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「p1430」の検索結果
特価

単相モーター 分相始動式 AC100V・250W
エスコ¥27,400税込¥30,1401台翌日出荷型式SP-MR出力(W)250極数4極電圧(V)100定格連続定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6始動方式分相始動形単相モーターわく番号B71絶縁階級E定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
42L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。到達真空度75ミクロン質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180アダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
単相モーター (分相始動式)
エスコ¥22,600税込¥24,8601台翌々日出荷サーマルプロテクター付き。横形、脚付き。分相始動形単相モーター。枠番71M出力(W)200極数4極電圧(V)100定格S1 (連続)耐熱クラス120 (E)サイズ(mm)212 (W)×148 (D)×136.6 (H)保護方式開放保護形 (IP20)定格電流(A)(50/60Hz)5.5 / 4.8定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430 / 1720