カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • ニッセイ(190)
  • メディアカバーマーケット(184)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • 三菱電機(121)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(110)
  • 東洋技研(92)
  • 岩田製作所(82)
  • OSG(オーエスジー)(75)
  • 大阪魂(64)
  • ノーブランド(59)
  • TRUSCO(58)
  • Qlight(44)
  • サトーパーツ(42)
  • (41)
  • 三ツ星ベルト(35)
  • ボウエキ(BOUEKI)(31)
  • VISHAY(29)
  • LAMP(スガツネ工業)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p18」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコP-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18
P-18   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-18 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)17.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-18外径(Φmm)22.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-18
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
165税込182
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
130税込143
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
17,300税込19,030
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.89MB)
1.8mmx 10m ピアノ線 エスコ1.8mmx 10m ピアノ線エスコ(4件のレビュー)
860税込946
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.8長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.8
バックアップリング エスコバックアップリングエスコ(3件のレビュー)
480税込528特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
種別バイヤスカット厚さ1.25±0.1
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
370税込407特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
M18 平ワッシャー エスコM18 平ワッシャーエスコ
390税込429
1個
当日出荷
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-18材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)19適合ねじM18
M 18x2.5 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコM 18x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)エスコ
1個
取扱停止中
エスコ品番EA829HA-18B
M 18x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコM 18x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)エスコ
1個
取扱停止中
エスコ品番EA829HA-18C
[黄][大]ポイントベース エスコ[黄][大]ポイントベースエスコ
740税込814
1セット(20個)
翌日出荷
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)仕様アスファルト道用砂利道用エスコ品番EA949CP-18使用釘EA949 50~20
#14,000 ダイヤモンドペースト エスコ#14,000 ダイヤモンドペーストエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-18
140x12mm スナップフック(ステンレス製) エスコ140x12mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-18材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)260種類スナップフック使用荷重(kg)510寸法D1(mm)12寸法D2(mm)20寸法l(mm)140寸法m(mm)19
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
17,500税込19,250
1巻
翌日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
分波器(CS・BS・UHF・VHF) エスコ分波器(CS・BS・UHF・VHF)エスコ
1個
取扱停止中
4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATVケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cmRoHS指令(10物質対応)対応
直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用) エスコ直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
EA304AP用の交換用こて先です。
角度(°)45℃先端長(mm)14こて先(Φmm)直径3mm
M16/呼18 Tスロットナット エスコM16/呼18 Tスロットナットエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FP-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
18x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製) エスコ18x 300 mm チューブブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SP-18