カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • New-Era(ニューエラー)(311)
  • (52)
  • SMC(51)
  • フエニックス・コンタクト(40)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • ニッサン(29)
  • 東洋技研(26)
  • TRUSCO(22)
  • ナカバヤシ(18)
  • KINGBRIGHT(16)
  • KTM(15)
  • 未来工業(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • 富士インパルス(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 河村電器産業(12)
  • 旭精工(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p201」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 2  六角ナット(ポリカーボネート/10個) エスコM 2 六角ナット(ポリカーボネート/10個)エスコ
860税込946
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-201
200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ) エスコ200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ)エスコ
2,470税込2,717
1個
予約販売
材質アクリル厚さ(mm)4寸法(mm)200×200透明アズワン品番64-7849-95
0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個) エスコ0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)エスコ
465税込512
1パック(4個)
当日出荷
電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5アズワン品番64-2283-25入数4
M2.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM2.0x2.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA949SP-201頭部形状鍋頭
M20/呼22 Tスロットナット(スプリング付) エスコM20/呼22 Tスロットナット(スプリング付)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)21.7寸法F(mm)21.5寸法E(mm)35寸法K(mm)14適合T溝幅(mm)22
鉄工やすり EA521Vシリーズ エスコ鉄工やすり EA521Vシリーズエスコ
2,130税込2,343
1本
翌日出荷
鉄工ヤスリ エスコ鉄工ヤスリエスコ
2,050税込2,255
1セット(1セット)
翌日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
仕様柄あり全長(mm)320刃長(mm)200
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-66
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
19,500税込21,450
1本
翌日出荷から8日以内出荷
AC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付エスコ
16,300税込17,930
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付アズワン品番65-9286-16
静脈認証装置 エスコ静脈認証装置エスコ
52,000税込57,200
1個
翌日出荷
コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置(据置型)。近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」。Windowsログオン時に、IDとパスワード、またはパスワードの入力の代わりに、指静脈認証によるログオンができます。上部のフードにより外光の影響を低減し、高い認証精度を実現します。認証情報はサーバーやクラウドによる管理も可能です(※別途費用が必要です。)。スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。さらに、 ボタンワンタッチでスクリーンセーバーを起動する設定が可能です。認証サーバを必要としないアプリケーションや他の外部デバイスとの連携など、お客さまのシステムに合わせて開発ができるソフトウェア開発ツールを用意しています。コネクタ:USB Type-A、インターフェイス:USB2.0、対応OS:日本語64ビット Windows 11 Version21H2 Windows 10Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1/Professional/Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium(SP1)Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard(Update)(※3)Windows Server 2019/2016 日本語32ビットWindows 10 Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1 /Professional/Enterprise(Update)(※3)Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium/Starter(SP1)Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic(SP2)※1 Device Guardは対応していません。※2 2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。※3 2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。精度 本人拒否率(FFR):0.01% 他人受入率(FAR):0.0001%以下。
質量(g)96ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×82×74データ数登録100件
関連キーワード
蝶番2015特集