カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(513)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(265)
  • CKD(153)
  • ATHENA(アテナ)(106)
  • Panasonic(パナソニック)(97)
  • 東洋技研(91)
  • TRUSCO(90)
  • 大阪魂(80)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • スリーピース(67)
  • 三木プーリ(60)
  • PISCO(ピスコ)(54)
  • ParkerTAIYO(53)
  • LAMP(スガツネ工業)(51)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • イスカル(44)
  • 河村電器産業(44)
  • 岩田製作所(41)
  • 富士電機(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p40」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
297x210x0.6mm/A4 マグネットシート(ホワイトボード型) エスコ297x210x0.6mm/A4 マグネットシート(ホワイトボード型)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
ホワイトボードとして使えます。 簡単にハサミで切って使えます。
仕様ドライワイプエスコ品番EA781EP-40厚さ(mm)0.6サイズA4(297×210mm)繰り返し・詰め替え対応
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)540使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
バロメックス気圧計(温度計付) エスコバロメックス気圧計(温度計付)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
M4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-404頭部形状六角穴付き
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷から翌日出荷
M4 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-406頭部形状六角穴付き
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
12,900税込14,190
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
615税込677
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM4 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
290税込319
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-403頭部形状六角穴付き
M4 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)5表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-405頭部形状六角穴付き
M4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ
290税込319
1パック(19本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-408頭部形状六角穴付き
Φ400x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコΦ400x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)エスコ
5,720税込6,292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628WP-400厚さ(mm)11内径(Φmm)254折径(mm)400切り幅(mm)21
ジャンパプラグ エスコジャンパプラグエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
材質表面処理:Au 基材:CuZn全長(mm)30.4定格電圧30V 60V定格電流(A)10適合プラグΦ2mm
R 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x400mm 給水管 (止水栓用)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-40
40A吊バンド(VP管用/10個) エスコ40A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,210税込1,331
1セット(10個)
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48