カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ニッセイ(177)
  • 大阪魂(99)
  • 東洋技研(77)
  • ParkerTAIYO(52)
  • TRUSCO(52)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • ワルター(41)
  • 三木プーリ(39)
  • ダイヤトレンド(37)
  • イマオコーポレーション(34)
  • CKD(33)
  • JUKI(31)
  • 岩田製作所(28)
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • アドクリーン(24)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • THK(20)
  • 三菱電機(20)
  • 三菱マテリアル(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p45」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスニップルセット エスコグリスニップルセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
当日出荷
エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
Oリング (固定用) エスコOリング (固定用)エスコ(9件のレビュー)
585税込644
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
割ピン エスコ割ピンエスコ(6件のレビュー)
1,760税込1,936
1パック(55個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)種類割ピン表面処理クロメートJIS規格JIS B 1351
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) エスコワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79質量(g)1130使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79質量(g)1030使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
二重リング エスコ二重リングエスコ
3,100税込3,410特価
1個(200個)
当日出荷から翌日出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200繰り返し・詰め替え対応
45cm 定規(アクリル製) エスコ45cm 定規(アクリル製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720YP-45材質アクリル
[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNC)エスコ
5,520税込6,072
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
[差替式]スタビードライバービットセット エスコ[差替式]スタビードライバービットセットエスコ
4,000税込4,400
1セット
翌日出荷
セット内容:7点、ドライバーハンドル 65mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm。ビットをハンドル内に収納できます。ミニサイズなので狭いスペースでの作業に最適です。磁石が付いているのでビットをしっかり保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。
450mm パイプレンチ エスコ450mm パイプレンチエスコ(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
エスコ品番EA680P-450
3.0mmx45m フィッシュテープ(スチール製/目盛付 エスコ3.0mmx45m フィッシュテープ(スチール製/目盛付エスコ
30,100税込33,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597GP-45
8.0×80mmスナップフック(10個) エスコ8.0×80mmスナップフック(10個)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛めっき鋼)使用荷重(t)0.23線径(Φmm)8内寸(mm)64×23開口寸法(mm)10
R 1/2"x450mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x450mm 給水管 (止水栓用)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-45