カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 照明(2)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(314)
  • ダイヤトレンド(84)
  • 東洋技研(74)
  • LAMP(スガツネ工業)(63)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(61)
  • マリンテック(45)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(45)
  • TP-LINK(39)
  • オーム電機(34)
  • JUKI(31)
  • クボタ計装(25)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • 岩田製作所(21)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タカチ電機工業(20)
  • Yamato(大和製衡)(18)
  • アカギ(17)
  • コフロック(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p65」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
8,850税込9,735
1個
欠品中
脱着トレー(315×230×85(H)mm)×1個 厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性にも優れたスタンダードタイプ開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ 重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計2WAYハンドル工具や資材の収納、運搬接合部には従来よりも厚い45mmの一体成型シーリングパーツ
材質プラスチック質量(kg)4.9耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×315
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
[USB/ソーラー充電]LED作業灯 エスコ[USB/ソーラー充電]LED作業灯エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
付属品:microUSBケーブル(1.2m)。パソコンから充電できて、スマホに充電できる。作業やアウトドアに最適。大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)。ソーラー充電:ソーラーパネルに光がよく当たる場所に本体を置いて充電してください。(晴天時に2日以上、充電してください。)
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
7,460税込8,206
1個
8日以内出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351CP-65
[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-41セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1材質ABSポリカアロイ樹脂全長(mm)231質量(g)約180(乾電池含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式最大径(Φmm)54消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)