カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • NOK(322)
  • ナリカ(304)
  • SMC(208)
  • TPP(166)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(149)
  • ホンダ(124)
  • MAZDA(マツダ)(117)
  • ニッサン(106)
  • CKD(79)
  • スズキ(66)
  • トヨタ(63)
  • 東洋技研(62)
  • YAMAHA(ヤマハ)(62)
  • VISHAY(60)
  • TRUSCO(55)
  • ParkerTAIYO(48)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p70」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
翌日出荷から翌々日出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー エスコ100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダーエスコ
137,000税込150,700
1個
翌日出荷
全長(mm)129質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000空気消費量(L/min)170チャック寸法(mm)3
70mm 打撃スパナ(ベント) エスコ70mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)70全長(mm)370質量(g)4400アズワン品番64-7883-56
Φ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 70x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
14,000税込15,400
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-18径(mm)70
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
1,780税込1,958
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):7.0●全長(mm):110●有効長(mm):70●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm)アズワン品番65-9289-78
70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
全長(mm)19種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-59内径(Φmm)13.3外径(Φmm)17.5スリーブ形状重ね合せ用
10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー) エスコ10-70mm/250mm パイプグリッププライヤー(Pジョー)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250エスコ品番EA531KP-7
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
625税込688
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書アズワン品番65-2167-46
275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダー エスコ275x 70x 70mm 着脱式カッターナイフホルダーエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
横幅を極力抑えた省スペース設計腰周りの組み換えが簡単な着脱式カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵位置ズレしにくいサイドストッパー付防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1C●サイズ(mm):70×70×275(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):100●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:カッター用●収納本数:1●付属品:SF-CHLDアズワン品番65-5659-39
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
3,660税込4,026
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・2.4A●サイズ:70(W)×50(D)×160(H)mm●重量(g):83●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●固定プラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機アズワン品番65-9313-75
DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
37,700税込41,470
1台
翌日出荷
6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375アズワン品番65-2226-46
8.0インチモニター エスコ8.0インチモニターエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350~450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク!アズワン品番65-5658-51
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33
丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール寸法H(mm)22寸法t(mm)9寸法D(Φmm)5寸法W(mm)26取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズエスコ
4,720税込5,192
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×10●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目アズワン品番65-9302-02
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズエスコ
2,970税込3,267
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.0●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目アズワン品番65-9301-96
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズエスコ
4,480税込4,928
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×1.5●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目アズワン品番65-9302-03
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズエスコ
3,280税込3,608
1セット(2本)
翌日出荷
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズエスコ
2,970税込3,267
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.5●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目アズワン品番65-9301-98
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
5,320税込5,852
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコパイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズエスコ
2,760税込3,036
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/4"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用アズワン品番65-9302-66
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコパイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズエスコ
4,160税込4,576
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G3/8"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用アズワン品番65-9302-67
ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズエスコ
3,930税込4,323
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
2,920税込3,212
1セット(3本)
翌日出荷
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズエスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷から翌々日出荷
3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズ エスコ3/8"DRx7mm[HEX] EA164KDシリーズエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能アズワン品番65-9313-76
AC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト エスコAC100V/14A タップ USBポート付/ホワイトエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なしアズワン品番68-1865-67