カテゴリ

  • 物流用品(19)
  • 切削工具(12)
  • 防犯用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • CKD(46)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(57)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • ParkerTAIYO(50)
  • SMC(2,248)
  • TRUSCO(90)
  • サカエ(204)
  • スズキ(43)
  • スリーピース(63)
  • ニッセイ(165)
  • マキテック(213)
  • メイキコウ(59)
  • 三菱電機(147)
  • 富士変速機(99)
  • 日東工業(55)
  • 日立産機システム(46)
  • 東洋技研(75)
  • 河村電器産業(141)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p75」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75x95mm パレットトラックローラー エスコ

    75x95mm パレットトラックローラー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986RP-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)95種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • 硬質塩化ビニール管 (HI-VP) エスコ

    硬質塩化ビニール管 (HI-VP)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1本
    当日出荷
    JIS K 6742。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)5.9呼び径(塩ビ管)75全長(m)2最高使用圧力(MPa)(静水圧)0.75外径(Φmm)89
  • R 1/2"x 75mm 給水管 (止水栓用) エスコ

    R 1/2"x 75mm 給水管 (止水栓用)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MP-7.5
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
  • 1/2"DRx 75mm エクステンションバー(動力工具用) エスコ

    1/2"DRx 75mm エクステンションバー(動力工具用)

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)75差込角(inch)1/2"
  • 75mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    75mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    ¥21,000税込¥23,100
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)75全長(mm)375質量(g)4700
  • 7.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    7.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)7.5
  • Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • 硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズ エスコ

    硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズ

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1本
    翌々日出荷
    材質硬質塩化ビニール長さ(m)2全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
  • 607x400mm/0.75m/3段 作業台(折りたたみ式) エスコ

    607x400mm/0.75m/3段 作業台(折りたたみ式)

    エスコ
    ¥34,500税込¥37,950
    1台
    当日出荷
    仕様壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。背面プロテクター付材質アルミニウム合金段数3段踏ざん踏面幅(mm)60設置寸法・奥行(mm)916設置寸法・幅(mm)847型番DXD-75P最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)850収納寸法・奥行(mm)130収納寸法・高さ(mm)1145天板寸法・幅(mm)607天板寸法・奥行(mm)400
  • キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    ¥6,920税込¥7,612
    1セット(3本)
    翌日出荷
    。ステンレス鋼にも使用できます。
  • 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥5,240税込¥5,764
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
  • スパイラルタップ EA829ERシリーズ エスコ

    スパイラルタップ EA829ERシリーズ

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1本
    翌日出荷
    止まり穴用
    仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
  • キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・ブレーキ付き)

    エスコ
    ¥3,970税込¥4,367
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:75mm、F:28mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:75×23質量(kg)0.24材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)98ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
  • 150mm キャスター(自在金具) エスコ

    150mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    ¥3,750税込¥4,125
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥4,330税込¥4,763
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • デジタル自動録画装置 エスコ

    デジタル自動録画装置

    エスコ
    ¥81,000税込¥89,100
    1個
    翌日出荷
    最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
    仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
  • 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • 125mm キャスター(自在金具) エスコ

    125mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • 150mm キャスター(自在金具) エスコ

    150mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    ¥5,700税込¥6,270
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • 125mm キャスター(自在金具) エスコ

    125mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • 防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ

    防犯カメラ EA864CDシリーズ

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • 防犯カメラ(超高画質) エスコ

    防犯カメラ(超高画質)

    エスコ
    ¥26,000税込¥28,600
    1セット(1個)
    翌日出荷
    屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
    仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
  • ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,470税込¥4,917
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)
    突き出しセンタ有無無
  • AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコ

    AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    翌日出荷
    小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm
  • ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
  • ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)