カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 物流用品(17)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • CKD(53)
  • Festo(98)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SMC(1,059)
  • TRUSCO(70)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(62)
  • スズキ(205)
  • トヨタ(404)
  • ニッサン(59)
  • ビーエム機器(109)
  • ホンダ(606)
  • ミツビシ(47)
  • ヨドノ(68)
  • 三木プーリ(60)
  • 三菱電機(99)
  • 東洋技研(73)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p80」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    ¥645税込¥710
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180適合流体水系、油系、ガス系
  • M8 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本) エスコ

    M8 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949MP-808長さ(mm)8ねじ径M8表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • 80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 80mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    80mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    ¥25,100税込¥27,610
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)36寸法(mm)80全長(mm)400質量(g)6100
  • Φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    ¥18,300税込¥20,130
    1本
    翌日出荷
    加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質MCナイロン全長(mm)500径(mm)80
  • 80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CP-80形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
  • 80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ

    80mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-80材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90耐熱温度(℃)-20/60
  • [超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,010税込¥1,111
    1袋(1本)
    翌日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
  • Uバンド EA440CPシリーズ エスコ

    Uバンド EA440CPシリーズ

    エスコ
    ¥2,050~税込¥2,255~
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム
  • M8 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコ

    M8 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-806長さ(mm)6ねじ径M8表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • ペーパータオルホルダー エスコ

    ペーパータオルホルダー

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:本体、蓋、ブラケット、底上げ台、転倒防止ゲル、アンカープラグ、タッピンネジ。縦型ペーパーホルダー。壁掛け・卓上タイプ。ねじ止め式。マグネットブラケット付。場所を取らないため、省スペースに設置可能。 ペーパー取り出し時に新しいペーパーに水が付くことを大幅に減少し、清潔に使えます。上面のフタを開いてペーパーの入れ替えを行います。
    仕様200枚用 (目安)材質ABS、SUS、ウレタン質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245ペーパー寸法(mm)220×230以下 (エコノミーサイズ:220×170以下)
  • 80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ

    80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-60全長(mm)19.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19.5スリーブ形状重ね合せ用
  • 裸圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着スリーブセット

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
  • 裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着端子・絶縁キャップ・圧着スリーブセット

    エスコ
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    当日出荷
    セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)色赤、青、黄種類裸圧着端子端子形状丸形、Y形ケース寸法(mm)300×206×39(H)
  • 裸圧着スリーブセット エスコ

    裸圧着スリーブセット

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
  • キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • [HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ

    [HF01234yf] ゲージマニホールド

    エスコ
    ¥26,600税込¥29,260
    1個
    当日出荷
    仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ危険物の類別非危険物
  • キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • バロメックス気圧計(温度計付) エスコ

    バロメックス気圧計(温度計付)

    エスコ
    ¥39,800税込¥43,780
    1個
    翌日出荷
    測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
    材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
  • 100mm キャスター(固定金具) エスコ

    100mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79質量(g)1130使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式 エスコ

    AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式

    エスコ
    ¥49,600税込¥54,560
    1台
    翌日出荷
    横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
    仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形極数(P)4
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • [EA851YZ-1用] チップソー替刃 エスコ

    [EA851YZ-1用] チップソー替刃

    エスコ
    ¥9,680税込¥10,648
    1枚
    翌日出荷
    【EA851YZ-1用】チップソー替刃 一般木材、合板等の切断に
    仕様●外径:255mm●刃厚:2.6mm●穴径:25.4mm(付属の穴径変更ブッシュ使用時15.9mm)●重量(g):680●歯数:80P●最大回転数:5,600rpm●適応機種:EA851YZ-1●材質:本体:SK5相当先端:超硬チップ(K10)
  • 100mm キャスター(固定金具) エスコ

    100mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    ¥2,120税込¥2,332
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):80×45(90×50)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)11
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥5,130税込¥5,643
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108質量(g)2110使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥2,940税込¥3,234
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79質量(g)1030使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
  • 金具付キャスター エスコ

    金具付キャスター

    エスコ
    ¥6,660税込¥7,326
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
    仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)F1×F2:108×108質量(g)2270使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
  • 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥5,240税込¥5,764
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
  • 150mm キャスター(自在金具) エスコ

    150mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    ¥3,750税込¥4,125
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12
  • 110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用 エスコ

    110x80x170mm マグネットスタンド 溶接トーチ用

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1個
    翌日出荷
    アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥4,330税込¥4,763
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • 150mm キャスター(自在金具) エスコ

    150mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    ¥5,700税込¥6,270
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)190耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • 125mm キャスター(自在金具) エスコ

    125mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
  • 125mm キャスター(自在金具) エスコ

    125mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)168耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102