カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • 本体(5)
絞り込み
分解能
  • 0.01(1)
測定範囲(pH)
  • 0~14(1)
  • 1~12(1)
  • 2~12(1)
  • -2~12(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 佐藤計量器製作所(32)
  • HORIBA(37)
  • アズワン(46)
  • 東亜DKK(48)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(106)
  • カスタム(11)
  • シンワ測定(4)
  • マザーツール(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • ケニス(13)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(45)
  • セムコーポレーション(18)
  • testo(テストー)(17)
  • 堀場製作所(17)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(14)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • Eutech(ユーテック)(8)
  • KRK(笠原理化工業)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pH計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
29,000税込31,900
1台
翌日出荷
3点キャリブレーション機能pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)(※pH値は温度25℃の場合※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。※pH標準液は別売です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。)。ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能。RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能(RS-232C接続ケーブルはオプション)。トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。用途・目的に応じたセンサが選択可能。自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)。20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付。pH精度 ±(0.3+1digit)pH (0~2pH)±(0.1+1digit)pH (2~12pH)±(0.4+1digit)pH (12~14pH)、温度精度 ±0.5℃(20~30℃) ±0.7℃(その他の範囲)、
仕様質量指示計/220g(電池含む)付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×11個)、ハードケース×11個)、取扱説明書寸法(mm)サイズセンサ電極/Φ12×L135電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)コード長さ(m)1測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ指示計/72×32×182センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ温度測定範囲(℃)0.0~50.0分解能(℃)pH:0.01pH、温度:0.1機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )電極質量センサ/76g
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.00/12.00pH 温度:0.0/50.0℃分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01、pH6.86、pH10.01)サイズ37(W)×42(D)×150(H)mm質量(g)77g電源CR2032×2個(付属)測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃ (at20/30℃)、 ±0.8℃(上記以外)
ペーハーメーター エスコペーハーメーターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1
[EA776AG-2用]交換用PHセンサー エスコ[EA776AG-2用]交換用PHセンサーエスコ
6,810税込7,491
1個
翌日出荷
寸法(mm)25(W)×25(D)×70(H)質量(g)約23
ペーハー計(ペン型) エスコペーハー計(ペン型)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)付属品ハンドストラップサイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
ph計 校正特集