カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 清掃用品(4)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(232)
  • アズワン(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • スバル(16)
  • NAC(長堀工業)(15)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • 東芝キヤリア(13)
  • 堀内機械(11)
  • ホンダ(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • KINGBRIGHT(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • Optibelt(5)
  • SMC(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-21」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA897PA-21用]ACアダプター エスコ[EA897PA-21用]ACアダプターエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
EA897PA-21用 ACアダプター。
仕様EA897PA-21用ACアダプター
12mm 軸用スナップリング(25個) エスコ12mm 軸用スナップリング(25個)エスコ
395税込435
1袋(25個)
当日出荷
エスコ品番EA949PA-212
【替えフェイスガードのみ】470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付) エスコ【替えフェイスガードのみ】470x254mm フェイスガード・スクリーン(あごガード付)エスコ(2件のレビュー)
3,140税込3,454
1個
当日出荷
用途EA800PA-1、EA800PA-25用替フェイスガード材質レクサンエスコ品番EA800PA-21寸法(mm)【フェイスガード】470×254×1.5(厚)タイプあごガード付
20mlオイラー(ポリエチレン製) エスコ20mlオイラー(ポリエチレン製)エスコ
290税込319
1個
当日出荷
用途オイル、酸性液体等に容量(mL)20材質ポリエチレンノズル長(mm)40危険物の類別非危険物
10mm 軸用スナップリング(26個) エスコ10mm 軸用スナップリング(26個)エスコ
395税込435
1袋(26個)
当日出荷
エスコ品番EA949PA-210
15mm 軸用スナップリング(19個) エスコ15mm 軸用スナップリング(19個)エスコ
395税込435
1袋(19個)
当日出荷
エスコ品番EA949PA-215
21mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ21mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-21形状丸形直径(Φmm)21長さ(m)60適合目地幅(mm)15~18直径(Φmm)×長さ(m)21×60危険物の類別非危険物
2.1x 45mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ2.1x 45mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-2.1
6mm・42L/min 真空発生器 エスコ6mm・42L/min 真空発生器エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
仕様消費流量:46L/min使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.5使用流体空気吸込流量(L/min)42
スパイラルパイプタップ(PF) エスコスパイラルパイプタップ(PF)エスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)
突き出しセンタ有無
封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ封缶テープ(非塩ビタイプ)エスコ
1,650税込1,815
1巻
翌日出荷
透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
11mm 軸用スナップリング(26個) エスコ11mm 軸用スナップリング(26個)エスコ
395税込435
1袋(26個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-211
14mm 軸用スナップリング(20個) エスコ14mm 軸用スナップリング(20個)エスコ
395税込435
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-214
19mm 軸用スナップリング(12個) エスコ19mm 軸用スナップリング(12個)エスコ
395税込435
1袋(12個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-219
16mm 軸用スナップリング(14個) エスコ16mm 軸用スナップリング(14個)エスコ
395税込435
1袋(14個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-216
13mm 軸用スナップリング(23個) エスコ13mm 軸用スナップリング(23個)エスコ
395税込435
1袋(23個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-213
(-)ビットセット エスコ(-)ビットセットエスコ
4,390税込4,829
1セット
翌日出荷
強度と精度に優れた段付きマイナスビットです。ケース。
18mm 軸用スナップリング(12個) エスコ18mm 軸用スナップリング(12個)エスコ
395税込435
1袋(12個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-218
17mm 軸用スナップリング(15個) エスコ17mm 軸用スナップリング(15個)エスコ
395税込435
1袋(15個)
翌々日出荷
エスコ品番EA949PA-217
ヘッドギヤー エスコヘッドギヤーエスコ
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
EA800PA-5、(旧)EA800PA-6、EA800PA-15、EA800PA-16、EA800PA-25用替ヘッドギアー。スロット式で取付けが簡単です。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。ラチェット式でサイズ調整可能。汗止めバンド付き。各種フェイスガード(EA800PA-2、EA800PA-11、EA800PA-12、EA800PA-21)の付替が可能です。米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です)。
材質ダイヤル(ブラック):POM、ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン、ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン、汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム頭囲(cm)51~60
[EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルター エスコ[EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルターエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
注意事項:息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●仕様:交換用フィルター(1個入)●捕集効率:95.0%以上(RL2)●吸気抵抗:80Pa以下●【EA800MP-31、MX-21用】替フィルター●ねじ込みアズワン品番65-9283-94
工業用ワイパー 216×420mm EA929AC-13シリーズ エスコ工業用ワイパー 216×420mm EA929AC-13シリーズエスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1箱(100枚)ほか
翌日出荷
布のような感触で吸水性があり、濡れてもばらばらになりません吸水性があり、水に強いため濡れてもばらばらになりません。
寸法(mm)【ワイパー】216×420区分新品タイプ中厚
工業用ワイパー 200枚 230×210mm エスコ工業用ワイパー 200枚 230×210mmエスコ
410税込451
1パック(200枚)
翌日出荷
水分・油分ともに吸収力が良いためあらゆる拭き取り対象に。
材質パルプ寸法(mm)230×210区分新品枚数200枚アズワン品番65-2249-71
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ結束バンド(フック付) EA475HNシリーズエスコ
215税込237
1本
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせるアズワン品番65-9260-08
445mm [家庭用]1ジェットノズル エスコ445mm [家庭用]1ジェットノズルエスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:445×300×25mm●重量(g):100●材質:PA●適用機種:EA115KR-21アズワン品番65-9245-23
トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ エスコトリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズエスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:350×285×43mm●重量(g):320●材質:PA●適用機種:EA115KR-21アズワン品番65-9245-20
[EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッド エスコ[EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッドエスコ
138,800税込152,680
1個
8日以内出荷
EA539P-11、-20、-21用 現場加工の救世主。高速切断3秒+仕上がりはバリ取り不要。 EA539P-20、-21で使用する際はEA539PA-190のアタッチメントが必要です。
仕様●サイズ:176×216×108mm●重量:4.2kg(カッタカセット含む)●仕様:レースウェイカッターヘッドアズワン品番65-2141-71