カテゴリ

  • 研磨材(67)
  • 梱包用品(6)
  • 医療(6)
  • 電動工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(494)
  • RS PRO(182)
  • ERECTA(エレクター)(115)
  • SUS(エスユーエス)(99)
  • TAKIGEN(タキゲン)(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • MIYOSHI(小西製作所)(73)
  • SMC(70)
  • アズワン(61)
  • ホンダ(52)
  • フィッシャー(44)
  • CKD(28)
  • アトムリビンテック(25)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(20)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(16)
  • タクミナ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-6」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/4" パイプエキストラクター エスコ3/4" パイプエキストラクターエスコ(1件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
当日出荷
エスコ品番EA584PA-6
6x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ6x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-6
6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)250適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×250危険物の類別非危険物
パイプタップ(PF/SKS2) エスコパイプタップ(PF/SKS2)エスコ
11,500税込12,650
1本
翌日出荷
JISⅢ級 喰付4P PF 管用平行ねじ(Gねじ)
# 1x200mm [+]ドライバー エスコ# 1x200mm [+]ドライバーエスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0全長(mm)295質量(g)61適合ねじM2.5-3商品構成単品アズワン品番64-2226-99
6.0x150mm ピンポンチ エスコ6.0x150mm ピンポンチエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683PA-6
[EA539P-20・21用] 圧縮ダイス エスコ[EA539P-20・21用] 圧縮ダイスエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷から8日以内出荷
6.1x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ6.1x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-6.1
3/4インチ フレアープラグ エスコ3/4インチ フレアープラグエスコ
12,400税込13,640
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA443PA-6B
ヘッドギヤー エスコヘッドギヤーエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
替ヘッドギアー。ラチェット式でサイズ調整可能。
サイズ(mm)216×241×127頭囲(cm)約52~63
6.6x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ6.6x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-6.6
60mm キャスター ツインホイール エスコ60mm キャスター ツインホイールエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60G●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:55mm●プレート式アズワン品番65-5668-86
水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズエスコ
27,700税込30,470
1台
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
6.9x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ6.9x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-6.9
6.3x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ6.3x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-6.3
60x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ60x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-60
プロジェクター エスコプロジェクターエスコ
358,000税込393,800
1台
3日以内出荷
約47cmから130インチを投写可能な超短焦点プロジェクター。スクリーンとプロジェクターの間の距離が極めて短く、発表者の影が入りません。教室の黒板上や会議室のホワイトボード上に設置した利用に最適なプロジェクターです。設置性の高い360度回転設置可能。持ち運びも容易な4.0kgの軽量ボディ。耐久性が高く起動とシャットダウンが早いOptoma DuraCoreレーザー技術。角度のある位置からのスクエアな投写を可能にする「4方向ジオメトリック調整」があります。正面投写の困難な設置位置でも、きれいな四角形で投写が可能になります。IP6X防塵性能により、堅牢で気密性に優れた高い信頼性。内蔵スピーカーは、ビジネスシーンに優れた音質を提供します。
付属品電源コード、ACアダプター、リモコン(CR2025)、取扱注意書(QRコード)。材質ABS樹脂質量(kg)ACアダプター:0.5ホワイト消費電力(W)176±15%(ブライトモード)電源本体:DC19.5V 9.23A、付属ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)方式投写方式:DLP Technoogy表示80~130型本体質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×328×110レンズF=2.44、f=-3.70mm、ズーム無し騒音値(dB)27(エコモード)機能キーストン補正:水平±5°、垂直±5°光源レーザーコントラスト比300000:1解像度WXGA動作環境気温5~40℃、湿度10~85%(結露無きこと)、標高3000m以下入力端子HDMI(V1.4b)×2光源寿命30000時間 (エコモード)スピーカー15W(モノラル)出力端子オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB-A(5V 1.5A)×1画素数1280×800外部コントロール端子RS-232C×1、RJ45×1明るさ(Lm)3200距離投写距離:0.184m(80型)~0.471m(130型)電気信号UHD、FHD、HD、UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac。入力端子:HDMI(V1.4b)×2アスペクト比16:10HDR対応非対応防塵機能IP6X
3800lm プロジェクター エスコ3800lm プロジェクターエスコ
208,300税込229,130
1個(1個)
8日以内出荷
1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター。従来のテレビ画面よりも大きく楽しむことができます。プロジェクターを壁の近くに配置でき、プロジェクターの映像に人の影が映りこむことが少なく、映写スペースが抑えられ部屋が広く使えます。高解像度フルHD(1920×1080)。高輝度3,800ルーメンの明るさ。50,000:1のハイコントラスト比。パワフルな10Wスピーカー。15,000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード)。3DをフルHDで投影。26dB静音駆動。ネイティブな4K信号対応、HDR互換性ハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、ディスプレイのコントラスト比、明るさ、色深度を改善し、より明るい白と、より深い黒を実現します。被写界深度が向上し、画像がより鮮明でリアルになります。MHLに対応しスマホ画面の投影が可能一本のケーブルで映像機器に電力を提供しながらHDの映像とサラウンドオーディオを送信します。尚、送受信側ともMHLに対応している必要があります。(別途専用ケーブルが必要です)
付属品電源コード、HDMIケーブル、リモコン、レンズキャップ、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)316×257×112(H)質量(kg)3サイズ(標準)0.65型消費電力(W)253電源AC 100V~240V(50/60Hz)騒音値(dB)26(エコモード)コントラスト比50000:1解像度FHD主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用入力端子HDMI(v2.0、HDPC v2.2)×1、HDMI/MHL(v1.4 HDPC v2.2)×1、VGA×1、オーディオ(3.5ジャック)×1設置方式置き型スピーカー10W(モノラル)出力端子VGA×1、USB(1.5A)×1、オーディオ(3.5ジャック)×1画素数(液晶パネル)1920×1080明るさ(Lm)3800アスペクト比16:9投影方式DLP
[EA539P-20・21用] 圧縮ヨーク(T形・六角用) エスコ[EA539P-20・21用] 圧縮ヨーク(T形・六角用)エスコ
35,700税込39,270
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用 T形・六角用
仕様●軸穴径:Φ12mm●ピッチ:68mm●巾:95mmアズワン品番65-2141-55
保護フィルター エスコ保護フィルターエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-53用保護フィルター。
枠のみ エスコ枠のみエスコ
1,260税込1,386
1個
4日以内出荷
EA899PA-6、-7、-9用ごみフィルター枠。ごみフィルターはEA899PA-17Aをご使用ください。
ゴミフィルター エスコゴミフィルターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-58用ゴミフィルター(枠は別品番になります)。非サイクロン仕様の枠はEA899PA-18Aです。サイクロン仕様の枠はEA899PA-30Aです。
5本組 軸付砥石(6mm軸/PA) エスコ5本組 軸付砥石(6mm軸/PA)エスコ
2,560税込2,816
1組
翌日出荷
セット内容EA819GA-473:#36 (25×25mm)、EA819GA-427:#46 (16×32mm)、EA819GA-454:#46 (16×32mm)、EA819GA-417:#36 (25×25mm)、EA819GA-469:#60 (20×25mm)軸径(Φmm)6.0質量(g)160.0最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-417-473:26700rpm、EA819GA-469:33400rpm、EA819GA-427-454:41100rpm適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼アズワン品番64-7931-41入数5本
45本組 軸付砥石(6mm軸/PA) エスコ45本組 軸付砥石(6mm軸/PA)エスコ
22,700税込24,970
1組
翌日出荷
セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本軸径(Φmm)6.0粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)質量(kg)1.7軸長(mm)40砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼アズワン品番64-7931-43
ヘッドギヤー エスコヘッドギヤーエスコ
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
EA800PA-5、(旧)EA800PA-6、EA800PA-15、EA800PA-16、EA800PA-25用替ヘッドギアー。スロット式で取付けが簡単です。ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください)。ラチェット式でサイズ調整可能。汗止めバンド付き。各種フェイスガード(EA800PA-2、EA800PA-11、EA800PA-12、EA800PA-21)の付替が可能です。米国国家規格協会:ANSI Z87.1-2010に準拠(安全規格Z87.1は、耐衝撃性を含めた安全性を証明する規格です)。
材質ダイヤル(ブラック):POM、ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン、ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン、汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム頭囲(cm)51~60
スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] エスコスキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用]エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×1アズワン品番65-2237-67
# 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
725税込798
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)50質量(g)65適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400アズワン品番64-7930-78
# 36・25x25mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・25x25mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
560税込616
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)25質量(g)32適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700アズワン品番64-7929-64
# 30・32x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・32x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ(1件のレビュー)
640税込704
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)32質量(g)57適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900アズワン品番64-7929-62
# 46・16x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・16x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
475税込523
1本
欠品中
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)16質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])23500~41100アズワン品番64-7930-52
# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
525税込578
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-72
# 60・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
410税込451
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)9.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7929-69
# 60・20x25mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・20x25mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
450税込495
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)24適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7929-61
# 46・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 46・13x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
480税込528
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)14適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400アズワン品番64-7929-57
# 30・40x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・40x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
860税込946
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)135適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700アズワン品番64-7930-38
# 60・25x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・25x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
475税込523
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)25質量(g)20適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700アズワン品番64-7930-83
# 36・25x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・25x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
525税込578
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)25質量(g)25適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700アズワン品番64-7930-79
# 60・32x29mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・32x29mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
715税込787
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)32質量(g)44適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900アズワン品番64-7930-75
# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)18適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400アズワン品番64-7930-73
# 60・ 6x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・ 6x 6mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)6質量(g)8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])63700~111400アズワン品番64-7929-67