カテゴリ

  • 家電(4)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(999)
  • ホンダ(32)
  • スバル(23)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • 入江工研(13)
  • タクミナ(11)
  • 橋本クロス(11)
  • RS PRO(11)
  • IAI(アイエイアイ)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • アズワン(8)
  • 渡辺電機工業(6)
  • ナベヤ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • スズキ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-09」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護フィルター エスコ保護フィルターエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-53用保護フィルター。
枠のみ エスコ枠のみエスコ
1,260税込1,386
1個
4日以内出荷
EA899PA-6、-7、-9用ごみフィルター枠。ごみフィルターはEA899PA-17Aをご使用ください。
延長管 エスコ延長管エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
EA899PA-3B、6、7、9用延長管。
材質PP全長(mm)535寸法(幅W×奥行D)(mm)150×650
ゴミフィルター エスコゴミフィルターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
EA899PA-6、-7、-9、-3B、-51、-58用ゴミフィルター(枠は別品番になります)。非サイクロン仕様の枠はEA899PA-18Aです。サイクロン仕様の枠はEA899PA-30Aです。
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mmアズワン品番65-2166-99
17g 布用接着剤 裁ほう上手 エスコ17g 布用接着剤 裁ほう上手エスコ
505税込556
1本
翌日出荷
ズボンのすそ直しなど簡単に接着できます。
仕様●商品名:裁ほう上手●内容量:17g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:24時間●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●用途:通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ●不揮発分:33.5~40.0%●粘度:25~100Pa・s●pH:8~9●アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)●洗濯・ドライクリーニングでもはがれにくい●使いやすい細口ノズルアズワン品番65-9313-22
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)アズワン品番65-9313-69
9.0x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ9.0x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-9.0
# 2x250mm [+]ドライバー エスコ# 2x250mm [+]ドライバーエスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×7.0全長(mm)360質量(g)142適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2227-03
[充電式]ハンディークリーナーセット エスコ[充電式]ハンディークリーナーセットエスコ
70,000税込77,000
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に寸法(mm)ハンディー時:452×124×160質量(kg)0.89(本体のみ)充電時間(分)実用:約40、フル:約60集じん量(L)0.65