カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 作業工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 梱包用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(578)
  • スバル(238)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(223)
  • YAMAHA(ヤマハ)(99)
  • アズワン(72)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • ERECTA(エレクター)(64)
  • CKD(47)
  • Kawasaki(42)
  • RS PRO(39)
  • エレコム(36)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(36)
  • 日本バルカー(31)
  • Festo(31)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29)
  • ULVAC(アルバック)(26)
  • 長野計器(19)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa10」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1" パイプエキストラクター エスコ1" パイプエキストラクターエスコ
7,470税込8,217
1個
当日出荷
エスコ品番EA584PA-10
[PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ[PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルターエスコ
33,900税込37,290
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)73アズワン品番64-7992-32
# 2x300mm [+]ドライバー エスコ# 2x300mm [+]ドライバーエスコ
2,910税込3,201
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×7.0適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2226-88
1.6x  10/50mm [-]ドライバービット エスコ1.6x 10/50mm [-]ドライバービットエスコ
885税込974
1本
当日出荷
全長(mm)50先端サイズ(-)10差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-51両頭機能片頭
10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
6,570税込7,227
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)250適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×250危険物の類別非危険物
[PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター エスコ[PS300] 1600x10mmx30m エアフィルターエスコ
188,000税込206,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PA-10
10x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ10x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-10
1.2x 8.0/50mm [-]ドライバービット エスコ1.2x 8.0/50mm [-]ドライバービットエスコ
810税込891
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ(-)8差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-50両頭機能片頭
0.6x 4.0/50mm [-]ドライバービット エスコ0.6x 4.0/50mm [-]ドライバービットエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ(-)4差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-47両頭機能片頭
0.5x 3.5/50mm [-]ドライバービット エスコ0.5x 3.5/50mm [-]ドライバービットエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ(-)3.5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-46両頭機能片頭
EA903PA-62、-63用蹴り止め(600mm幅) エスコEA903PA-62、-63用蹴り止め(600mm幅)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)600×50質量(g)600正面幅(mm)600
100x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ100x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-100
1.0x6.25/50mm [-]ドライバービット エスコ1.0x6.25/50mm [-]ドライバービットエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズ(-)6.25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-49両頭機能片頭
0.8x 5.5/50mm [-]ドライバービット エスコ0.8x 5.5/50mm [-]ドライバービットエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
アズワン品番64-2223-48両頭機能片頭
10.7x 93mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ10.7x 93mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-10.7
作業台用蹴り止め(1000mm幅) エスコ作業台用蹴り止め(1000mm幅)エスコ
8,550税込9,405
1個
翌日出荷
アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)1000×50質量(g)850正面幅(mm)1000
10.4x 93mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ10.4x 93mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-10.4
6本組[+ -]ドライバー ケース付 エスコ6本組[+ -]ドライバー ケース付エスコ
9,000税込9,900
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ:(+)#1・#2・#3(-)4.0×0.6mm・5.5×0.8mm・6.5×1.0mm(6本組)●軸長(mm):80~150mm●ケースサイズ:240×48×315mm●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 予告なく色や材質を変更する事がございます。アズワン品番65-9264-17
10.9x 93mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ10.9x 93mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-10.9
10.6x 93mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ10.6x 93mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-10.6
10.1x 93mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ10.1x 93mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-10.1
[EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキット エスコ[EA618PA-8用]ラチェットヘッドリペアキットエスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PA-100
# 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
725税込798
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)50質量(g)65適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400アズワン品番64-7930-78
# 36・25x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 36・25x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
525税込578
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#36直径(Φmm)25質量(g)25適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700アズワン品番64-7930-79
# 80・ 5x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 80・ 5x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
470税込517
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)5質量(g)8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~133700アズワン品番64-7929-60
# 60・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
410税込451
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)9.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7929-69
# 80・ 5x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 80・ 5x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)5質量(g)8.3適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~133700アズワン品番64-7930-65
# 30・40x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 30・40x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
665税込732
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)47適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700アズワン品番64-7930-77
# 60・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・ 8x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
320税込352
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500アズワン品番64-7930-56
# 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)12適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7929-59
# 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)11適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7930-59
# 60・ 6x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・ 6x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
310税込341
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)6質量(g)8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])63700~111400アズワン品番64-7930-55
# 60・10x13mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x13mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)11適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7930-60
# 60・10x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
585税込644
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)18適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7930-63
# 60・10x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
500税込550
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)15.8適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7930-62
# 60・10x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・10x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
360税込396
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)10質量(g)13.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800アズワン品番64-7930-61
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mmアズワン品番65-2166-99
食品用ホース(糸入り) エスコ食品用ホース(糸入り)エスコ
15,400税込16,940
1本
当日出荷から翌日出荷
糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ結束バンド(フック付) EA475HNシリーズエスコ
345税込380
1本
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせるアズワン品番65-9260-13